軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手30
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手50
長さ(m)5000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。
糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。
あらゆる分野の縫製に使用できます。
長さ(m)5000
材質ポリエステル100%
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
ファッション性と商品の品位を高め、耐久性にもすぐれています。
#110(高伸縮)、#111(低伸縮)の2タイプがあります。
黄変に対し、優れた抵抗性を持っています。
アイロン温度も綿素材などの高温マーク(201℃)表示に耐えます。
ポリエステルのもつ耐熱性とグンゼ独自の油剤処理により糸切れが減少します。
材質ポリエステル100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手80
長さ(m)5000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
直径(Φmm)120
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K8
長さ(m)1000
材質ポリエステル
品種TST
構成167dtex 2×3
繊度(dtex)1120
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体秋田杉(古色)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K40
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成110dtex 1×3
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)370
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K20
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成235dtex 1×3
繊度(dtex)810
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K30
長さ(m)2000
材質ポリエステル
品種TST
構成167dtex 1×3
繊度(dtex)555
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
関連キーワード