質量(kg)5.5/100
容量(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
種類セラミック管ヒューズ
シリーズURZ
定格電圧(V)690AC
定格遮断容量(kA)200
サイズ(mm)Φ22×58
クラスgR
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度FF
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3093●幅:14.5mm●コード番号:191-8900
アズワン品番65-7645-87
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)900
1個
¥6,270
税込¥6,897
99日以内出荷
材質STKM(三価クロメート処理)
タイプARI
シリーズフリーローラ
パイプ径(Φmm)48.6
パイプ寸法(mm)900
1個
¥28,500
税込¥31,350
99日以内出荷
関連キーワード