カテゴリ

  • メカニカル部品(110)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 自動車純正部品(23)
  • 農業機械(21)
  • 切削工具(13)
  • 測定用品(12)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8d-55」の検索結果

284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])25.4 [1]種別ソケット(12角)
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(13個)
    当日出荷から9日以内出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
  • メーター コンビネーション (B1) MAZDA(マツダ)

    メーター コンビネーション (B1)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • プレート プリント (S3) MAZDA(マツダ)

    プレート プリント (S3)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • (G48D)レンズ、マルチーメーター MAZDA(マツダ)

    (G48D)レンズ、マルチーメーター

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • メーター セット (S38D) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (S38D)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • スピードメーター (S48D) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (S48D)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • レンズ ワーニング (BD) MAZDA(マツダ)

    レンズ ワーニング (BD)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ OSG(オーエスジー)

    EgiAsコート高性能油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    独創的なオイルホール形状「MEGA COOLER」を採用しクーラント吐出量を最大化、R Gash仕様による安定加工につながる良好な切りくず形状を実現しました。幅広い被削材を安定加工で長寿命な超硬ドリルです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎。中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎。高炭素鋼(C0.45%~):◎。合金鋼:◎。調質鋼(~35HRC):◎。調質鋼(35~45HRC):。焼入鋼(45~50HRC):。ステンレス鋼(~35HRC):◎。工具鋼:。鋳鉄:◎。ダクタイル鋳鉄:◎。アルミ合金鋳物:。チタン合金:。インコネル:
  • メーター セット (B18D) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B18D)

    MAZDA(マツダ)
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
  • スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN80B

    KANA(片山チエン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • 軸穴加工付MS60スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS60スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • (G48D)デイスプレイ、ヘッドアップ MAZDA(マツダ)

    (G48D)デイスプレイ、ヘッドアップ

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • スプロケット FBN60B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN60B

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)(旧JISキー)

    KANA(片山チエン)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS80 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27外径(Do)(Φmm)159歯部処理歯先高周波焼入
  • Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K80B~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール6

    KANA(片山チエン)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール6表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)60歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5

    KANA(片山チエン)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P フソウ MC090888-H5 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC090888-H5 ナカノ

    NAKANO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC091171
  • 軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4 KANA(片山チエン)

    軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアドリルEX オイルホール8D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホール8D

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • Semi-Fシリーズ NK80B38~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B38~

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ 2082B8~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 2082B8~

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数8軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.C2082H
  • Semi-Fシリーズ 60SD28~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 60SD28~

    KANA(片山チエン)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ MB8018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB8018~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケット

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Semi-Fシリーズ 60SD18~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 60SD18~

    KANA(片山チエン)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 80SD28~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD28~

    KANA(片山チエン)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K60B28~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K60B28~

    KANA(片山チエン)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 50SD28~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 50SD28~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 40SD28~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 40SD28~

    KANA(片山チエン)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ 80SD18~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ 80SD18~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状SD形歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80
  • Semi-Fシリーズ MB6018~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ MB6018~

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類本体のみ