カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,144)
- 切削工具(2,737)
- 機構部品(1,774)
- メカニカル部品(1,679)
- 制御機器(1,024)
- 物流用品(953)
- 配管・水廻り設備部材(868)
- オフィス家具(865)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(783)
- 農業機械(672)
- 作業工具(582)
- 空調・照明・電設資材(470)
- パソコン/周辺機器(430)
- 電動工具(393)
- バイク部品(377)
- 測定用品(286)
- FA担当者のオススメ新商品(276)
- 建築金物(259)
- 電気材料(179)
- 自動車補修部品(173)
- 厨房用品(157)
- 事務用品(142)
- 油圧機器・油圧ホース(136)
- 店舗什器・備品(115)
- 家電(108)
- カー用品(100)
- 船舶用品・漁業資材(92)
- 日用品(88)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(85)
- 科学研究・開発用品(71)
- 梱包用品(58)
- 建材・エクステリア(55)
- 溶接用品(54)
- 卓上消耗品(53)
- 研磨材(53)
- 学童・教育用品(50)
- 作業服(47)
- 防犯用品(44)
- 安全保護具(40)
- 農業・園芸資材(39)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- 清掃用品(35)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- 農具(34)
- 縫製用品(32)
- 自転車部品(30)
- 介護用品(29)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 医療(26)
- 保管用品(24)
- 安全用品(24)
- 安全標識(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- バッテリー・電装(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 空圧工具(18)
- 防災用品(16)
- 住設機器(16)
- 整備工具・収納(16)
- 食品・飲料(13)
- バイク純正部品(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- トラック輸送・安全用品(7)
- エンジン工具(7)
- テープ(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- ヘルスケア(5)
- 洗車・清掃(5)
- 手袋(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- タイヤ・足回り(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- マスク(3)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 理美容(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(49)
- 大阪魂(3,339)
- オカムラ(岡村製作所)(792)
- エスコ(599)
- WIDIA(518)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(462)
- BIGM(丸山製作所)(376)
- 水本機械製作所(368)
- HiKOKI(ハイコーキ)(336)
- TRUSCO(317)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
- ワルター(280)
- 廣杉計器(273)
- CKD(263)
- イスカル(259)
- タイテックス(245)
- NTN(エヌティーエヌ)(224)
- KANA(片山チエン)(193)
- PISCO(ピスコ)(172)
- omron(オムロン)(160)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「8d」の検索結果

油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
ポケットタイプルーペ 8D
Nikon(ニコン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8倍率(倍)2(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 8D オイルホール付き
ギガ・セレクションーリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8D
Aratas(旧:omron)¥249~税込¥274~1個当日出荷から91日以内出荷ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
読書用ルーペ L1-8D
Nikon(ニコン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ 照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用 手元の視界を広く確保する偏心構造を採用質量(g)114(本体のみ)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×91×17倍率(倍)2(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)80
(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)12寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
スパイダ-N(TC5/8D
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
読書用ルーペ S1-8D
Nikon(ニコン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用質量(g)108寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×91×17倍率(倍)2(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)80
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN8D
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷高精度ソリッドドリル 有効加工穴深さ8×Dc クーラント穴付き ダブルマージン表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック
FDK¥348税込¥3831個当日出荷質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
3カ-W (+)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
サンコーPC Dパック 深型 D-8D N
サンコープラスチック¥599税込¥6591個当日出荷鮮度を保って素材のおいしさ料理のおいしさをしっかり保存。材質ポリプロピレン、ポリエチレン形状角形寸法(mm)230×167×110
B8D10ステン(+-)フランジコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)15寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)8D
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8D1S
omron(オムロン)¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷タイプ1Sサーボシステム サーボドライバ、 通信タイプ種類サーボドライバ電源交流通信方式EtherCAT通信タイプ
ユニクロ(+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3カステンコ(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(18個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
B8D10SUS(+)フランジコネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
コンビカム 大径加工用ドリル MNC-8D
イスカル¥139,800~税込¥153,780~1本4日以内出荷から29日以内出荷中心刃付、チップ交換式大径加工用ドリル(回り止めフラット部付シャンク)です。風力発電産業向けです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリルホルダー(円筒シャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
中継用SMA両端プラグ8Dケーブル
日本エレパーツ¥9,998~税込¥10,998~1本(100mm)ほか8日以内出荷8D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル
日本エレパーツ¥9,998~税込¥10,998~1本(150mm)ほか8日以内出荷8D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N R-8D
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
B8D10ステン(+-)Aフランジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
3ステンBK (+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)ほか翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-8D
イスカル¥56,980~税込¥62,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)8D
イスカル¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カムIQドリル シャンク DFN A-8D-IQ
イスカル¥95,980~税込¥105,578~1本6日以内出荷クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...