アクアドリルEX VF 8D(刃先交換式ホルダ)

アクアドリルEX VF 8D(刃先交換式ホルダ) - NACHI(不二越)

大径の高能率・高精度加工に最適な刃先交換式ドリルです。

許容差
【シャンク径】h6
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
注意
※ホルダにはチップは付いておりません。別途お買い求めください。
全19種類を絞り込む
適合チップ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
適合チップ
有効長(mm)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04709009AQDEXVF8D28【TVF2800使用時】331.1、【TVF2850使用時】331.2TVF2800・TVF2850【TVF2800使用時】227.1、【TVF2850使用時】227.227.628.5
¥103,000
¥75,190
¥82,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709061AQDEXVF8D30【TVF3050使用時】350.6、【TVF3000使用時】350.5TVF3000・TVF3050【TVF3050使用時】243.6、【TVF3000使用時】243.529.630.5
¥103,000
¥75,190
¥82,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709228AQDEXVF8D23【TVF2350使用時】279.3、【TVF2260~2270使用時】279.1、【TVF2300使用時】279.2TVF2260~2350【TVF2350使用時】186.8、【TVF2300使用時】186.7、【TVF2260~2270使用時】186.622.623.5
¥93,800
¥68,474
¥75,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709377AQDEXVF8D17【TVF1660~1670使用時】215、【TVF1680~1730使用時】215.1、【TVF1740~1750使用時】215.2TVF1660~1750【TVF1660~1670使用時】137.5、【TVF1740~1750使用時】137.7、【TVF1680~1730使用時】137.616.617.5
¥85,100
¥62,123
¥68,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709508AQDEXVF8D29【TVF2900使用時】341.3、【TVF2860~2870使用時】341.2、【TVF2950使用時】341.4TVF2860~2950【TVF2900使用時】235.8、【TVF2950使用時】235.9、【TVF2860~2870使用時】235.728.629.5
¥103,000
¥75,190
¥82,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709551AQDEXVF8D14【TVF1410~1450使用時】183.6、【TVF1400使用時】183.5TVF1400~1450【TVF1410~1450使用時】112.6、【TVF1400使用時】112.51414.5
¥81,100
¥59,203
¥65,123(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709806AQDEXVF8D22【TVF2200使用時】269、【TVF2250使用時】269.1TVF2200・TVF2250【TVF2250使用時】178.1、【TVF2200使用時】17821.622.5
¥93,800
¥68,474
¥75,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709980AQDEXVF8D32369.8TVF3200259.831.632
¥110,000
¥80,300
¥88,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
04709989AQDEXVF8D18【TVF1760~1780使用時】224.2、【TVF1850使用時】224.4、【TVF1790~1840使用時】224.3TVF1760~1850【TVF1790~1840使用時】145.3、【TVF1760~1780使用時】145.2、【TVF1850使用時】145.417.618.5
¥85,100
¥62,123
¥68,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710269AQDEXVF8D24【TVF2450使用時】292.5、【TVF2400~2420使用時】292.4TVF2400~2450【TVF2450使用時】194.5、【TVF2400~2420使用時】194.423.624.5
¥103,000
¥75,190
¥82,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710540AQDEXVF8D20【TVF2050使用時】249.7、【TVF1960~2000使用時】249.6TVF1960~2050【TVF2050使用時】161.7、【TVF1960~2000使用時】161.619.620.5
¥93,800
¥68,474
¥75,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710549AQDEXVF8D19【TVF1860~1890使用時】240.4、【TVF1900~1950使用時】240.5TVF1860~1950【TVF1860~1890使用時】153.9、【TVF1900~1950使用時】15418.619.5
¥93,800
¥68,474
¥75,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710680AQDEXVF8D15【TVF1460~1510使用時】195.7、【TVF1520~1550使用時】195.8TVF1460~1550【TVF1460~1510使用時】121.2、【TVF1520~1550使用時】121.314.615.5
¥85,100
¥62,123
¥68,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710707AQDEXVF8D31【TVF3100使用時】360.6、【TVF3150使用時】360.7TVF3100・TVF3150【TVF3100使用時】252.1、【TVF3150使用時】252.230.631.5
¥110,000
¥80,300
¥88,330(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710716AQDEXVF8D16【TVF1570~1620使用時】204.9、【TVF1630~1650使用時】205、【TVF1560使用時】204.8TVF1560~1650【TVF1630~1650使用時】129、【TVF1560使用時】128.8、【TVF1570~1620使用時】128.915.616.5
¥85,100
¥62,123
¥68,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710750AQDEXVF8D21【TVF2120~2150使用時】259.9、【TVF2100~2110使用時】259.8TVF2100~2150【TVF2120~2150使用時】170.4、【TVF2100~2110使用時】170.320.621.5
¥93,800
¥68,474
¥75,321(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710786AQDEXVF8D27【TVF2670~2700使用時】321.9、【TVF2750使用時】322、【TVF2660使用時】321.8TVF2660~2750【TVF2750使用時】219.5、【TVF2660使用時】219.3、【TVF2670~2700使用時】219.426.627.5
¥103,000
¥75,190
¥82,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
04710951AQDEXVF8D25【TVF2550使用時】302.6、【TVF2470~2500使用時】302.5TVF2470~2550【TVF2550使用時】203.1、【TVF2470~2500使用時】20324.625.5
¥103,000
¥75,190
¥82,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
04711432AQDEXVF8D26【TVF2560~2600使用時】311.7、【TVF2650使用時】311.8TVF2560~2650【TVF2560~2600使用時】210.7、【TVF2650使用時】210.825.626.5
¥103,000
¥75,190
¥82,709(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする