カテゴリ

  • オフィス家具(3,392)
  • パソコン/周辺機器(2,390)
  • 切削工具(1,189)
  • メカニカル部品(1,046)
  • トラック用品・パーツ(877)
  • 作業工具(750)
  • 制御機器(747)
  • 機構部品(745)
  • ねじ・ボルト・釘(730)
  • 農業機械(682)
  • カー用品(560)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(558)
  • 卓上消耗品(497)
  • バイク部品(420)
  • 自動車補修部品(308)
  • 建築金物(291)
  • 保管用品(278)
  • 家電(275)
  • 測定用品(229)
  • 厨房用品(224)
  • 空調・電設資材(215)
  • 事務用品(203)
  • 電気材料(195)
  • 店舗什器・備品(188)
  • 配管・水廻り設備部材(171)
  • 作業服(151)
  • 自転車部品(146)
  • FA担当者のオススメ新商品(141)
  • 防犯用品(124)
  • 油圧機器・油圧ホース(121)
  • 物流用品(109)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(97)
  • 電動工具(94)
  • バイク純正部品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 日用品(81)
  • バッテリー・電装(77)
  • 溶接用品(75)
  • 縫製用品(69)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
  • 建材・エクステリア(65)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 研磨材(58)
  • 照明(52)
  • 農業・園芸資材(51)
  • 梱包用品(46)
  • 住設機器(46)
  • 学童・教育用品(46)
  • 清掃用品(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 医療(32)
  • 安全用品(31)
  • 防災用品(30)
  • 介護用品(28)
  • 整備工具・収納(27)
  • テープ(25)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 安全保護具(18)
  • タイヤ・足回り(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 空圧工具(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 農具(12)
  • 安全標識(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • マスク(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 塗料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 救急・衛生(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • エンジン工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 手袋(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「8h」の検索結果

19,517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8Hシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
8Hレバー・ロッカースイッチは、パネルにワンタッチ取り付けが可能なスナップイン方式で、スイッチの連続取り付けも可能です。 操作部は、使用目的によってレバー・ロッカーのいずれかを選ぶことができ、操作部、取付枠共に4色用意してありますので、パネルデザインに合わせてご使用ください。
端子形状はんだ端子極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V 6A、AC250V 3A、DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
ロッカースイッチ  8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ 8Hシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。品番< 762-4903') 762-4903/、< 762-4962') 762-4962/、< 762-4971') 762-4971/.のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT、スイッチの動作 = (On)-Off-(On)、パネルのカットアウト幅 = 13mm、パネルのカットアウト高さ = 15.9mm、コンタクト定格電流 = 6 A @ 125 V ac、装着タイプ = パネル、ターミナルタイプ = はんだ 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト、絶縁強度:1500 V ac、1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.4MB)電気的寿命モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠動作温度範囲(℃)‐20 ~ +85最大接触抵抗(mΩ)10
8H用レバー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8H用レバーニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
材質ポリアセタール樹脂仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
8H用取付枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8H用取付枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8H用レバー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8H用レバーニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
ショートレバー
材質ポリアセタール樹脂高さ(mm)14.5仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H) 日動電工樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)日動電工
19,980税込21,978
1箱(100個)
4日以内出荷
二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H) 日動電工樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)日動電工
18,980税込20,878
1箱(200個)
4日以内出荷
二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40関連資料カタログ掲載ページ(0.34MB) カタログ掲載ページ(0.34MB)
ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローデンロスピ8H+EPLUSローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷から121日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
ガスケット 13270-8H301 SPIガスケット 13270-8H301SPI
939税込1,033
1個
翌日出荷
適合メーカーISUZU、NISSAN主な適合純正品番13270-8H301・5-86141-016-0・5-86141-016
トップラベラー 1L-8H-D 新盛インダストリトップラベラー 1L-8H-D新盛インダストリ
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
コンパクトで軽量なラベル飛び出し式。軽いレバー操作で作業効率が一段と向上。凹凸麺や柔らかい商品のラベリングに最適。多目的に使える差し替え式サブスタンプ機構。ズレやかすれのない鮮明印字(1段印字)。ワンタッチ交換式インクローラー(赤・黒2色まで交換可能)。安心のセーフティレバー。収納式ダイヤルシャフト。 ラベルの送り不良を解消するセット機構。
印字桁数(桁)8段数1質量(g)300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×85印字性能8列1段(価格/日付)
SDA08H1BD C & K COMPONENTSSDA08H1BDC & K COMPONENTS
359税込395
1個
7日以内出荷
8H用ロッカー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)8H用ロッカーニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
89税込98
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T8H 全長44L 近江精機デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T8H 全長44L近江精機
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)44トラスコ品番807-1897材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)31先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
GC08H ブレーキレバー DIA-COMPEGC08H ブレーキレバーDIA-COMPE
8,198税込9,018
1ペア
5日以内出荷から8日以内出荷
美しい仕上げのドロップレバー。GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。CNC加工ホールリターンスプリングアルミ成形レバー(バフアルマイト仕上げ)
質量(g)272(pr)
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T8H~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-T8H~)CKD
2,325税込2,558
1個
5日以内出荷
種別部品作動方式複動
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長100L 近江精機6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長100L近江精機
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100トラスコ品番807-2091材質特殊工具鋼質量(g)24先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
5mm六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長75L 近江精機5mm六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長75L近江精機
4,998税込5,498
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-1970材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)97先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
システムリモコン送信器8H(別売用) Panasonic(パナソニック)システムリモコン送信器8H(別売用)Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)170幅(mm)48高さ(mm)28ランプ別売(E26)電球の種類LED電球(E26)用
デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T8H 全長64L 近江精機デルボΦ4シャンク ヘクスウェーブ いじり止め T8H 全長64L近江精機
7,598税込8,358
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)64トラスコ品番807-1898材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4質量(g)49先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
CORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン  【CWHタイプ用】 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA(コロナ)窓用エアコン 冷暖房専用 テラス窓取り付け枠 WT-8H ウインドエアコン 【CWHタイプ用】コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
9,090税込9,999
1個
翌々日出荷
用途テラス窓用適合(取付可能窓寸法)140~190cm
Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ8Hシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ8Hシリーズシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
5mm六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長100L 近江精機5mm六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長100L近江精機
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)100トラスコ品番807-1969材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)17先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長75L 近江精機6.35六角シャンクヘクスウェーブビット いじり止めT8H全長75L近江精機
5,898税込6,488
1セット(10個)
3日以内出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)75トラスコ品番807-2092材質特殊工具鋼質量(g)17先端サイズT8H先端形状へクスウェーブ差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T8H3~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
(391)グロメツト 13DX21DX8H スバル(391)グロメツト 13DX21DX8Hスバル
189税込208
1個
5日以内出荷
8H2020-PGM-T2 パンクガードマンα 20×2.00 H/E ブラウン 1本 サイクルテック8H2020-PGM-T2 パンクガードマンα 20×2.00 H/E ブラウン 1本サイクルテック
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
パンクに強く、走行抵抗も軽い走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感!補強材(特殊合成シート)内層で、金属片やガラス片などのパンクに強い!太いタイヤ幅(約50mm)で安定感のある走りを実現!耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化日本製
ブラウンサイズ20×2.00 H/E
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5 大阪魂3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5大阪魂
667税込734
1袋(60個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
8H2020-PGM-B2 パンクガードマンα 20×2.00 H/E ブラック 1本 サイクルテック8H2020-PGM-B2 パンクガードマンα 20×2.00 H/E ブラック 1本サイクルテック
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
パンクに強く、走行抵抗も軽い走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感!補強材(特殊合成シート)内層で、金属片やガラス片などのパンクに強い!太いタイヤ幅(約50mm)で安定感のある走りを実現!耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化日本製
ブラックサイズ20×2.00 H/E
8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25 Panaracer(パナレーサー)8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25Panaracer(パナレーサー)
4,498税込4,948
1本
8日以内出荷
耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。 従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。 長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。 2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。 コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。 オープンサイド。スチールビード。
サイズ20×1.25ブラウン質量(g)240タイプH/EETRTO規格32-406
バイオ キューブ H 21-OC ゲイト 穴8H リスパックバイオ キューブ H 21-OC ゲイト 穴8Hリスパック
1,998税込2,198
1袋(50点)
4日以内出荷
立体カットで十分な通気性を確保した長方形タイプの青果容器の蓋。穴あきタイプで通気性がアップします。ブドウ、ミニトマト等に最適です。※本体は別売り。
材質バイオマスプラ寸法(mm)210×150×55質量(g)18
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウチャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mmモノタロウ(46件のレビュー)
869税込956
1パック(100枚)
当日出荷
小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)見出し枠なし
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5 大阪魂ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5大阪魂
7,638税込8,402
1セット(700個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
ミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚) エフピコチューパミニトマト約330g APメロウ12-12(74).8H(6百枚)エフピコチューパ
16,980税込18,678
1セット(600枚)
翌々日出荷
メロウシリーズの青果用穴あきタイプです。間口を斜めにすることでつまり感を演出します。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)120×122×74耐熱温度(℃)60入数600
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(57件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
ドラムヘッド スネアサイド300 S08H30 / Snare Side 300 (3mil) 8インチ EVANSドラムヘッド スネアサイド300 S08H30 / Snare Side 300 (3mil) 8インチEVANS
2,898税込3,188
1枚
9日以内出荷
3milフィルムを使用した最もポピュラーでフレキシブルなスネアサイドヘッド。広いダイナミックレンジに反応。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
プライ数1
ケース カバー Xperia Ace III TPU ハイブリッド 高硬度8H 軽量 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック エレコムケース カバー Xperia Ace III TPU ハイブリッド 高硬度8H 軽量 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラックエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種Xperia Ace III(SO-53C/SOG08)ブラック材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT8Hシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT8Hシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,198税込7,918
1袋(50個)
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼長さ(mm)201幅(mm)7.9メタリックタイプローラーボールシリーズMBT8H引張強度(N)1115動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
関連キーワード
...