こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など
使用荷重(kN)2.45
切断荷重(kN)3.5
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ
必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打
材質ポリエステル
長さ(m)300
線径(Φmm)8
包装形態バンド掛巻
アズワン品番64-4655-76
メーカー商品コード127-8560
1巻
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態ボビン巻
ポリエチレンロープ 黒 少し軟打は、強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープです。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。漁業や建設、運搬業からアウトドア用まで様々な用途でお使いいただけます。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質ポリエチレン
色黒
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに
質量(g)500
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
KPロープ 少し軟打は、幅広い用途に使用できる汎用性の高いロープです。特に、荷役用や結束用として、多くの業界で使用されています。農業や漁業、登山、マリンレジャーなど、さまざまなアウトドアシーンでも活躍します。滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質KPロープ
耐候性。耐水性。耐熱性。耐薬品性。水に沈む。
耐熱温度(℃)110以内
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。
アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。
カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。
ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質ポリエステルスパン
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具
材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金)
質量(g)1900
全長(m)0.5-2
ロープ径(Φmm)13
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具
材質調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金)
質量(g)1480
全長(m)0.5-5
ロープ径(Φmm)13
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。
色白
ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
クレモナSロープ 少し軟打は、強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質クレナモS
色白
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
使用荷重(kg)40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8
付属品引寄せロープ
トラスコ品番102-6286
材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製
質量(kg)2.2
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68
フック径(mm)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
グループジャンプ専用長縄
質量(g)450
ロープ幅(mm)8
グループジャンプ専用長縄
ロープ幅(mm)8
表が白反射・裏が蛍光オレンジ反射のロープ式デリネーターです。
スリーエム製カプセルプリズム型高輝度反射シートの採用により、視認性が高い(反射板900ピッチ)
左車線と右車線で色を変えて使用できます。
トラスコ品番755-4699
材質(ロープ)アクリル、(反射板)ポリエステル
長さ(m)11.7
ロープ径(Φmm)8
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ