カテゴリ

  • 作業工具(909)
  • 電気材料(92)
  • 整備工具・収納(25)
  • 機構部品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 空圧工具(6)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「8sq 8mm」の検索結果

関連キーワード
1,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーシングケーブル(8sq) 清和工業アーシングケーブル(8sq)清和工業(35件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)清和工業(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(3.5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(353件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
(32600)バッテリーケーブル ホンダ(32600)バッテリーケーブルホンダ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業AVコード(自動車用低電圧線)清和工業(16件のレビュー)
5,590税込6,149
1巻(100m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN) STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)STAHLWILLE(スタビレー)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用、ロングタイプ
差込角(inch)3/8先端形状XZN全長(mm)120軸長(mm)88外径(Φmm)17.8
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
8mm 3/8SQ ソケット エスコ8mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)8エスコ品番EA617DJ-8全長(mm)25.0外径(Φmm)12.0
10mm 3/8SQ ソケット エスコ10mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)10エスコ品番EA617DJ-10全長(mm)25.0外径(Φmm)15.0
24mm 3/8SQ ソケット エスコ24mm 3/8SQ ソケットエスコ
850税込935
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)24エスコ品番EA617DJ-24全長(mm)28.5外径(Φmm)32.0
3/8sqヘッド 13mm用 DEEN3/8sqヘッド 13mm用DEEN
969税込1,066
1個
当日出荷
ラチェットとユニバーサルジョイントや首振りエクステンションバーでは高さが出すぎてボルトにアクセスできない!そんな時に役立つアダプターありますよ。 13mmのラチェットメガネと組み合わせて、ちょっと角度が欲しいときに!アダプターの全高は約25mm。極限まで高さを抑えています! 首振りの状態からソケットを更にカチッと押し込めば従来の固定タイプのアダプターとしても使えます! アダプターなのに2度オイシイ!ラチェットメガネをお持ちでしたら活躍すること間違いなしです!
16mm 3/8SQ ソケット エスコ16mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)16エスコ品番EA617DJ-16全長(mm)26.0外径(Φmm)22.0
3/8sqビットアダプタ DEEN3/8sqビットアダプタDEEN(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
大容量電源取出しコード エーモン大容量電源取出しコードエーモン(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
19mm 3/8SQ ソケット エスコ19mm 3/8SQ ソケットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)19エスコ品番EA617DJ-19全長(mm)26.0外径(Φmm)25.5
22mm 3/8SQ ソケット エスコ22mm 3/8SQ ソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)22エスコ品番EA617DJ-22全長(mm)28.5外径(Φmm)30.0
21mm 3/8SQ ソケット エスコ21mm 3/8SQ ソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)21エスコ品番EA617DJ-21全長(mm)28.5外径(Φmm)28.0
18mm 3/8SQ ソケット エスコ18mm 3/8SQ ソケットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)18エスコ品番EA617DJ-18全長(mm)26.0外径(Φmm)25.0
17mm 3/8SQ ソケット エスコ17mm 3/8SQ ソケットエスコ
550税込605
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)17エスコ品番EA617DJ-17全長(mm)26.0外径(Φmm)24.0仕上ミラー
3/8"sq[1.2x8.0mm] [-]ビットソケット エスコ3/8"sq[1.2x8.0mm] [-]ビットソケットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BX-102先端形状マイナス(-)
20mm 3/8SQ ソケット エスコ20mm 3/8SQ ソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)20エスコ品番EA617DJ-20全長(mm)28.5外径(Φmm)28.0
14mm 3/8SQ ソケット エスコ14mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)14エスコ品番EA617DJ-14全長(mm)25.0外径(Φmm)19.5
3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケット エスコ3/8"sq x 8mm [INHEX]インパクトビットソケットエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164CG-8
9mm 3/8SQ ソケット エスコ9mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)9エスコ品番EA617DJ-9全長(mm)25.0外径(Φmm)12.0
13mm 3/8SQ ソケット エスコ13mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)13エスコ品番EA617DJ-13全長(mm)25.0外径(Φmm)19.0
3/8sqソケットホルダー DEEN3/8sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8"sq-67x 8mm Frearson ビットソケット エスコ3/8"sq-67x 8mm Frearson ビットソケットエスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611ER-33
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275ヘッド高さ(mm)42.4差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.8ギア数100
15mm 3/8SQ ソケット エスコ15mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)15エスコ品番EA617DJ-15全長(mm)26.0外径(Φmm)20.8
12mm 3/8SQ ソケット エスコ12mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)12エスコ品番EA617DJ-12全長(mm)25.0外径(Φmm)17.0
11mm 3/8SQ ソケット エスコ11mm 3/8SQ ソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8対辺(mm)11エスコ品番EA617DJ-11全長(mm)25.0外径(Φmm)16..0
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.2ギア数72
3/8sq. オイルフィルターソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. オイルフィルターソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
3/8sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. インパクトウエルドナットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqソケットアダプタ DEEN3/8sqソケットアダプタDEEN
589税込648
1個
当日出荷
電動インパクトドライバー用3/8sqアダプタです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)205ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)31.2ギア数72
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
...