カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(910)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(814)
- 制御機器(720)
- バイク純正部品(663)
- パソコン/周辺機器(439)
- 切削工具(382)
- 作業工具(255)
- 農業機械(236)
- バイク部品(178)
- 油圧機器・油圧ホース(170)
- 機構部品(162)
- 測定用品(162)
- 配管・水廻り設備部材(161)
- メカニカル部品(148)
- FA担当者のオススメ新商品(123)
- 自動車純正部品(94)
- はんだ関連・静電気対策用品(74)
- 科学研究・開発用品(65)
- 研磨材(64)
- 電気材料(46)
- 物流用品(40)
- テープ(32)
- 清掃用品(32)
- 建築金物(29)
- 家電(29)
- 食品・飲料(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 自動車補修部品(21)
- 事務用品(19)
- 学童・教育用品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 接着剤・補修材(15)
- 自転車部品(15)
- トラック純正部品(14)
- 住設機器(13)
- 保管用品(11)
- オフィス家具(11)
- バッテリー・電装(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 電動工具(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- カー用品(9)
- 空圧工具(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全保護具(8)
- 梱包用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 溶接用品(6)
- 防犯用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 防災用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(723)
- SMC(535)
- ホンダ(490)
- エスコ(359)
- RS PRO(196)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- MICROCHIP(129)
- スズキ(118)
- StarTech.com(99)
- Kawasaki(97)
- CKD(83)
- サンワサプライ(76)
- コガネイ(75)
- MAZDA(マツダ)(60)
- 第一計器(55)
- フジトク(55)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- 八幡ねじ(48)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「8x10」の検索結果

オープンレンチ8X10
Pro-Auto¥499税込¥5491個当日出荷二面幅(mm)8×10全長(mm)135トラスコ品番774-7616セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10材質クロームバナジューム鋼質量(g)35商品構成単品
カッテガーゼ 8X10 20枚入り
パシーマ¥299税込¥3291セット(20枚)当日出荷ガーゼに毛羽立ちにくく加工した脱脂綿を無添加で合体させました。 ハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。 点眼後のふき取り、口腔内の清浄、体の清拭、皮膚の保護など様々な用途で使用できるガーゼです。 花粉症に、風邪に。お化粧に、ネイルケアに、褥創に、害になるものは一切ありません。 安心の日本製~パシーマは、すべて福岡県の工場でまごころ込めて生産されています。寸法(cm)8×10トラスコ品番818-9707材質ガーゼ:綿100%、脱脂綿:綿100%質量(g)20幅(cm)8×10
8x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CD-3種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x10mm スチール製 セットカラー
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)18内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966C-9種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)8×18×10
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。対辺寸法(mm)8×10全長(mm)184材質構造用鋼表面処理:メッキ処理
Gedore 片口スパナ 6 8x10 8 x 10 mm
GEDORE¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷スパナの種類 = オープンエンドスパナ。シリーズ = 6 8x10。メートル系サイズ = 8 mm, 10mm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。仕上げ = クロム。サイズ = 8 x 10 mm全長(mm)140商品構成単品
8x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。外径(Φmm)25内径(Φmm)8幅(mm)10エスコ品番EA966CB-6種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
絶縁ソケット 3/8X10mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準サイズ(mm)10トラスコ品番447-0036質量(g)30外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8
8x10mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。全長(mm)120仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10質量(g)70タイプストレートタイプ
8x10mm 異径接続プラグ
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷仕様チューブ外径:8×10mm材質ポリアミド樹脂質量(g)2使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水
8x10mm 両口スパナ(チタン合金製)
エスコ¥20,200税込¥22,2201本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金寸法(mm)8×10全長(mm)145質量(g)25
8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760税込¥1,9361本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)130質量(g)45
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10
ベストツール¥699税込¥7691個当日出荷ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
...

























![8x10.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559762-180824-02.jpg)
![8x10 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560496-180824-02.jpg)