カテゴリ
- オフィス家具(88)
- 切削工具(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- バイク部品(27)
- 制御機器(22)
- 空調・照明・電設資材(22)
- カー用品(22)
- 農業機械(22)
- 作業工具(18)
- 建築金物(16)
- 自動車補修部品(15)
- 研磨材(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 科学研究・開発用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 安全保護具(6)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(81)
- エスコ(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(18)
- イスカル(14)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- 大洋ツール(13)
- カーメックス(11)
- 日東工器(11)
- 潤工社(9)
- ESTERA(8)
- 日本アンテナ(7)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(7)
- コクヨ(6)
- タカチ電機工業(6)
- ロイヤル化成(6)
- MIWA(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「9-bs」の検索結果

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(132件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントロング六角棒レンチセット(インチ)
KTC(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(9本組)当日出荷奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー質量(g)420
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
古河電池(42件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
小型タイピンマイク&イヤホン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
バッテリー 12V/8Ah 120CCA 液注入済
LONG¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP9-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX9-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SPACY125 [スペイシー125] JF03/JF04。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 。スズキ[SUZUKI] GSR250 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 。カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア] 。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 。スズキ[SUZUKI] GSR250S 。スズキ[SUZUKI] BURGMAN200 [バーグマン200] CH41A。スズキ[SUZUKI] GSR250F 。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.4。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約3.4備考【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)8特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
キリヌーク(文具台紙)
オルファ(4件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス公団用旗蝶番
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。用途サッシ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)板厚(mm)3仕上ヘアーライン仕上横(mm)100推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ガードファイン軽量ウレタンエプロン
グローブマニア(川西工業)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から7日以内出荷ポリウレタンの打抜エプロンなので軽量で長時間の着用でも疲れにくいです。 縫製やハトメが無いので、異物混入や、縫製部分のカビの発生がありません。 着丈はハサミで調節可能です。用途水産加工・食品加工種別エプロン材質ポリウレタン機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ)
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。 また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。 (品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)。。 液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。 より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。 数多くの互換品番に対応しています。用途バイク用バッテリー
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
かけまくりブラックフック HHT239-BS9
東洋工芸¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT249-BS9
東洋工芸¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT229-BS9
東洋工芸¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:3材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出材ケース EXシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から6日以内出荷シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ジュンロン黄銅製継手 ユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン使用流体空気、水、油材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー 100枚 箱入
グローブマニア(川西工業)¥279税込¥3071箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷外エンボス加工で、すべりを防止します。食品衛生法適合用途食品加工・清掃・介護に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023RoHS指令(10物質対応)対応
かけまくりブラックフック HHT219-BS9
東洋工芸¥399税込¥4391パック(2個)翌々日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。カラーフック部は、ブラック(黒)です。用途壁掛け時計やカレンダーやフォトフレームに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:2.5材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から4日以内出荷安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。用途2輪車の始動電圧(V)12
エルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
防水キャリングケース NKシリーズ
タカチ電機工業¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシャドー 15cmサラダボール
マルケイ(国際化工)¥599税込¥6591個4日以内出荷甦ったヨーロピアンクラシカル伝統の香りひときわの器。 トラディショナルな縁レリーフのデザインを現代風にアレンジしたブルーシャドー。青いグラデーション紋様が陰影をより立体的に印象づけます。 テーブル全体のバランスが難しいフルコースや本格料理も難なくこなし、食卓を華麗な雰囲気に盛り上げてくれます。容量(mL)290色ブルーシャドー直径(Φmm)149高さ(mm)32電子レンジ×食器洗浄機○
ジュンロン黄銅製継手 ユニオンエルボ
潤工社(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンエルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠仕様ミリ系列材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
...







![ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299072-220902-02.jpg)