カテゴリ
- 科学研究・開発用品(145)
- 物流用品(127)
- 農業機械(85)
- 自動車純正部品(35)
- オフィス家具(32)
- 卓上消耗品(22)
- 医療(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(17)
- 作業工具(17)
- 防災用品(14)
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 建築金物(10)
- バイク部品(8)
- 電気材料(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 家電(7)
- 安全標識(5)
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(120)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- MARKLESS STYLE(55)
- アズワン(35)
- ニッサン(34)
- コスモスビード(33)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(23)
- ダイシン(14)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- PYREX(パイレックス)(12)
- TRUSCO(11)
- 椿本チエイン(9)
- ミドリ安全(8)
- LION (ライオン事務器)(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- 中央精機(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- TOTO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「9-ts」の検索結果

極超小型トグルスイッチ A9TS
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から87日以内出荷接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)
キングジム(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
バリアス・シスト下置 3枚引戸型 V945-09TS 薬品戸棚 25-2522-06
ダイシン¥93,980税込¥103,3781台11日以内出荷用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
消防ステッカー 消火器
岩崎製作所(1件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。材質軟化塩化ビニール寸法(mm)80×240取付方式接着剤表示内容消火器
収納ケースReally Useful BOX 単品
RUP¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌日出荷ー40℃~80℃の環境下で使用できます。 A4サイズの収納に最適です。 オプションでディバイダ―を使った収納が可能です(最大収納数:HDIV4C×4個、TRAY7COMPC×2個)。 バックル式のしっかりした蓋付きです。 通常の約3.5倍の素材を使用し非常に頑丈です。 スタッキング可能です。用途様々なモノの収納用に。スタッキング可材質ポリプロピレン(PP)フタフタ付き外寸法・奥行(mm)255コンテナ種類ベタ目
強替軸ソケット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
合計請求書 ヨコ インボイスタイプ
ヒサゴ¥4,998税込¥5,4981箱(50組×10冊)当日出荷から4日以内出荷まとめて消費税が計算できるインボイスタイプ。用途納品書は税抜きで、合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に刷色青
SLCシューズボックス シリンダー錠付
生興¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 スペアキー付シリンダー錠。色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
ピコフィニッシュ精密ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)当日出荷から62日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成セット品
カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥8,398税込¥9,2381箱(100個)翌々日出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-82
多目的用ロッカーハイタイプ 棚板付き
ノーブランド¥63,980~税込¥70,378~1台5日以内出荷多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。中棚(固定棚)付き。用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチール色ホワイトグレーグリーン購入法適合連結横連結穴:Φ8.5 丸穴 壁固定穴:Φ8.5 丸穴
間伐材フラットファイル
LION (ライオン事務器)¥1,198税込¥1,3181セット(10冊)5日以内出荷ファイル用紙に間伐材パルプを使用しています。仕様ノンステッチ仕様材質表紙:ファイル用紙(間伐材パルプ20%・古紙パルプ70%配合)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製寸法(mm)307×231×21規格A4判S型収納枚数(枚)180(18mm厚)グリーン購入法適合
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
ステン圧送タンクCT-N39T-SR 耐溶剤性
扶桑精機¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷容量(L)39トラスコ品番731-6810質量(kg)8.1奥行(mm)315全幅(mm)315全高(mm)750取付口(エア・液体)Rc1/4
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
ツインスパーク
Shout! シャウト!¥559~税込¥615~1枚(2セット)8日以内出荷スパークフックのダブルフックアシスト。スローピッチジャーク、ロングフォールジャークにおける様々なセッティングに対応するため1、2、3cmの長さと7種のフックサイズをラインナップ。あらゆるターゲット、フィールドの状況に合わせたセッティングが可能。好みの位置にスプリットリングを取り付ければ、内向きと外向きのどちらにも使える。ジグの前後に装着した状態で前後のフックが干渉しない長さを選ぶ。上げのジャークでバイトが多い場合はフロントを長め、根掛りの多い場所ではリアを長くすると根掛りが減る。様々な状況を判断し、ツインスパークでベストなセッティングを見つけて頂きたい。用途釣り・小型青物・青物・ジギング
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥57,599税込¥63,3591ケース(10セット×100個)翌々日出荷から4日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。材質(キャップ)ポリプロピレン
根太システムRS型(断面T型)
淡路技建¥21,980~税込¥24,178~1箱(28本)4日以内出荷・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
根太システムRS型(断面T型)バラ販売
淡路技建¥789~税込¥868~1本4日以内出荷・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
ターミナルボルト&ナット <TS-09>
KITACO(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
カーテンレール シングルタイプ 1.6~3m(伸縮)
ホームテイスト¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×5.7×4、最大:300×5.7×4入数1本
(20010)エキゾースト チューブ
ニッサン¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
収納用内部バーツ 枕だな
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷前框が分割式なので、棚の両端がキレイに納まります。全体に芯材が入っているのでジャストサイズに合わせたカットが可能です。耐荷重(kg)70(洋服パイプ設置時40)
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)1mm 6PSC9シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥315,999税込¥347,5991ケース(50セット×100個)4日以内出荷AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、PTFE(赤)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:5000個入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-19
...