LION (ライオン事務器)
間伐材フラットファイル
ファイル用紙に間伐材パルプを使用しています。
仕様
ノンステッチ仕様
材質
表紙:ファイル用紙(間伐材パルプ20%・古紙パルプ70%配合)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
寸法(mm)
307×231×21
規格
A4判S型
収納枚数(枚)
180(18mm厚)
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10冊)
注意
※表紙の風合いに違いがでる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79877169
F-519TS
緑
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877415
F-513TS
グレー
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877440
F-518TS
水
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877720
F-517TS
黄
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79877790
F-516TS
ピンク
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください