カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(174)
  • 切削工具(70)
  • 研磨材(67)
  • 手袋(49)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 作業工具(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 厨房用品(15)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 日用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • オフィス家具(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9.5 キリ」の検索結果

568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
289税込318特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
デスクサイドワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクサイドワゴン キャスター付きYAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
机上の作業スペースを拡大するサイドラック。 キャスター付きで移動もラクラク。 天板と棚板は高さの選択が可能。 中棚を上寄りに設置すると、A4ファイルとCDがスッキリ収納可能。
用途デスク周りの収納ワゴン、補助テーブルとして。プリンターラック、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとしても。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)/天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)630(キャスター含む)奥行(mm)400間口(mm)530キャスターあり天板耐荷重(kg)10棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×630取扱説明書(0.82MB)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(木製棚)480×400、(スチール棚)480×380
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
布粘着テープ No.750 ニトムズ布粘着テープ No.750ニトムズ(19件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
しなやかな薄手タイプ。 スフモス基材に粘着剤を厚く塗布した布粘着テープ。 粗面に対しても良好な接着性をもっています。
用途宅配便、小包などの包装に。 紙箱などの角の補強に。 結束、仮止め、万能補修用に。引張強度(N/25mm)178粘着力(N/25mm)9.5引張強度(N/18mm)186.3粘着力(N/18mm)7.55巻戻し力(N/18mm)5.59巻戻し力(N/25mm)6.3テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ネーム9 既製(キ) シヤチハタネーム9 既製(キ)シヤチハタ(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
ニトリルトライ3 ブラック パウダーフリー エブノニトリルトライ3 ブラック パウダーフリーエブノ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
欠品中
汚れが目立ちにくいブラックカラーです。 高い強度と伸びを兼ね備えています。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05ブラックタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
43型(突切りバイト) ハイカット43型(突切りバイト)ハイカット(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格43型
ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダTONE(トネ/旧:前田金属工業)
559税込615
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ラミネーター専用フィルムUVカット Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルムUVカットAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
799税込879
1パック(20枚)
当日出荷
紫外線を強力カット約99.5%UVカット鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム材質PET/PE/EVAタイプUVカット厚さ(μm)100アズワン品番64-8516-96フィルム厚さ(μm)100
ニトリルトライ4 エブノニトリルトライ4エブノ
929税込1,022
1箱(100枚)
欠品中
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.1【掌】0.07タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無取出位置手首食品衛生法適合
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
No.22 6角軸ダボ錐 大西工業No.22 6角軸ダボ錐大西工業(28件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌日出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
ニトリルトライ4 ブルー パウダーフリー エブノニトリルトライ4 ブルー パウダーフリーエブノ
1,198税込1,318
1箱(100枚)
欠品中
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.1【掌】0.07ブルータイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100規格食品衛生法適合機能フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリーエンボス加工指先エンボス取出位置手首食品衛生法適合
ラミネートフィルムUVカット 100μ 100枚 Asmix(アスカ)ラミネートフィルムUVカット 100μ 100枚Asmix(アスカ)
3,398税込3,738
1冊(100枚)
当日出荷
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途用紙のラミネート加工タイプUVカット厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り原田産業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​機能伸縮性、耐久性、耐油性ブラック入数(枚)50材質ニトリルゴム全長(cm)29.5±0.5厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
バリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルー リーブルバリアローブ ニトリルPF レギュラー ブルーリーブル(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
欠品中
丈夫で強いスタンダードな手袋です。 しっかりとした厚みを持たせたニトリル手袋で、様々な作業にご利用いただけます。 全面にエンボス加工を施しているので器具などをしっかりと掴めて快適です。 食品衛生法・食品・添加物などの規格基準に適合している商品です。 食品や材料などに混入しても発見しやすいブルータイプで食品加工に適しています。 耐油性に適したニトリルゴム素材で手の小さな方から大きな方まで使用できる5サイズの展開です。 自分の手の大きさに最適なサイズをご選択して頂くとより快適にご使用いただけます。
ブルー全長(cm)24材質ニトリルゴムエンボス加工全面厚さ(mm)0.11入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)50機能耐油・耐薬品粉有無粉なし食品衛生法適合
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
No.70X 六角軸ダボ錐 スターエムNo.70X 六角軸ダボ錐スターエム(9件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
21型(突切りバイト) ハイカット21型(突切りバイト)ハイカット(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格21型
シンガーラテックス手袋ロング(20枚入) 宇都宮製作[手袋]シンガーラテックス手袋ロング(20枚入)宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です。 天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。 薄手タイプで細かい作業に優れます。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途食品加工水周り作業など。材質天然ゴム厚さ(mm)0.18ナチュラル入数(枚)20機能伸縮性、薄手全長(cm)48滑り止め効果スベリ止なし粉有無粉無し
セーフプラスチックグローブ パウダーフリー 粉なし 塩ビ手袋 使い捨てグローブ YAMAZEN(山善)セーフプラスチックグローブ パウダーフリー 粉なし 塩ビ手袋 使い捨てグローブYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1箱(100枚×10セット)
欠品中
【塩化ビニル/パウダーフリー】 薄手でやわらかいパウダーフリータイプの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。
用途軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。厚さ(mm)0.07タイプ粉なし
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1215件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 超薄 粉なしモノタロウ(299件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05ホワイトタイプ超薄入数(枚)100機能耐油全長(cm)約24.0RoHS指令対応証明書(0.2MB)粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なしモノタロウ(250件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250枚)
当日出荷
手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。 手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。 食品衛生法適合。 抗がん剤適合ガイドあり。 ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス機能伸縮性・柔軟性入数(枚)250粉有無なしエンボス加工内エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)24
ニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリー エブノニトリルトライ3 ホワイト パウダーフリーエブノ(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
欠品中
極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.05ホワイトタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー取出位置手首食品衛生法適合
サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去 金鳥(KINCHO)サンポール大容量 トイレ洗剤 尿石除去金鳥(KINCHO)(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(5L)
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体液性酸性商品タイプ業務用
...