2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)。手のひらサイズでコンパクト。2台同時充電可能。大容量の10000mAh。USB Power Delivery18W対応で超速充電。36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能。多重保護システム搭載。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。安心の2年保証付き
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安川電機インバータ J1000シリーズ
エコ商品
「つなげばすぐに使える」J1000は、簡単操作で小形機械の可変速化、省力省エネ化を実現。機械に組み込んで違いが実感できる小さな「世界品質」インバータです。
保護構造IP20 適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1 制御方式PGなしV/f制御 周波数(kHz)キャリア2 周波数許容変動±5% 出力周波数(Hz)最高400 加減速時間0.00~60000.0秒 過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒 周波数制御範囲0.01~400Hz 制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20% 使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+50℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2 制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、9段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤーシーケンス、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、異常リトライなど 保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示 許容電圧変動-15~+10% 周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000 周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1% 始動トルク150%/3Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)