「90マグネット」の検索結果
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に
寸法(mm)140×88×28
質量(g)678
吸着力(N)360
使用角度(°)45、90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)45、90、135
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに
材質鉄・ABS樹脂
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)30、45、60、75、90、135
補助プレート付溶接用マグネットです。
「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質(本体)スチール
保持角度(°)30、60、45、90
マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。
薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。
保持角度(°)任意
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)44×8
ねじ寸法M4
仕様フェライト磁石
質量(g)54
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ7 0328
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
材質(本体)スチール
保持角度(°)30、60、45、90
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)800
エスコ品番EA315-15
質量(kg)1.6
内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
両手が使えて作業能率UP
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定に
スチール製品組み立て時の仮組みなどに
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)660
寸法(mm)195×195×47
質量(kg)2.75
仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付
トラスコ品番284-8911
材質スチール、アルミ
質量(g)2750
保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。
材質(本体)スチール
材質(磁石)フェライト
使用角度(°)45/90/135
磁力スイッチ:有
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様本体裏面、粘着テープ付
エスコ品番EA983BB-62
寸法(mm)140×90
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。
材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール
保持角度(°)45、90、135
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
Φ82.5mmまでの容器を収納できます。
色ブラック
エスコ品番EA781GB-45
材質プラスチック
寸法(mm)Φ90×117
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
タイプ貼付け方法:マグネット
縦(cm)90
横(cm)90
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途溶接作業
角度(°)5~180
寸法(mm)(ワーク材)2×100
質量(kg)9.6
トラスコ品番104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで取り付けできるシンプルなラック。本製品はスチール製なので、キッチンツールをマグネットフックで吊り下げたり、小物やメモを貼りつけることができて便利です。奥行が15cmあるのでお皿やバスケットも置くことができます。テレビ下に設置すれば、サウンドバーやゲーム機の収納にも。ランドリールームでは洗剤やタオルの収納に。トイレではトイレットペーパーなどの収納に。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。本製品W90cmとW50cm(別売り)の2種類のサイズがあります。
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6
取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
材質本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(g)約2650
シリーズtower
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×15.7×9
内寸法(cm)天板:W90×D15
標準マイクロシリンダ複動形です。
タイプ貼付け方法:マグネット
縦(cm)30
横(cm)90
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス
質量(g)30
使用範囲(mm)147~613
吸着力(N[kgf])22[2.2]
先端径(Φmm)14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):90●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4248
アズワン品番68-1103-04
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
アルミ繊維が熱を遮断。
強力マグネットで取付簡単。
紫外線約90%カット。
直射日光をカット。
生地両面に消臭・抗菌加工仕様。
強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。
軽自動車~ミニバンに最適。
用途車用カーテン
材質ポリエステル
1
2
3
4
5
6
7
次へ