カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(4)
    • 外装パーツ(2)
  • 自動車補修部品(27)
    • 車用マフラーパイプ(16)
  • メカニカル部品(203)
    • ロボット周辺機器(4)
  • 作業工具(152)
    • L型ドライバー(4)
    • アングルクランプ/コーナークランプ(8)
  • 建築金物(129)
    • 補強金具(4)
    • 筋交い金物(1)
    • ドア・扉金物(57)
  • 切削工具(81)
    • センタードリル(1)
  • 測定用品(125)
    • 電磁ホルダー(1)
  • パソコン/周辺機器(540)
  • 配管・水廻り設備部材(246)
  • オフィス家具(198)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 空調・電設資材(150)
  • 機構部品(96)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • 制御機器(85)
  • 厨房用品(80)
  • 照明(63)
  • 家電(63)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • 卓上消耗品(55)
  • ヘルスケア(54)
  • 電動工具(44)
  • 物流用品(41)
  • カー用品(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 塗料(31)
  • 介護用品(31)
  • 清掃用品(29)
  • 防犯用品(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バイク部品(25)
  • 保管用品(25)
  • 安全用品(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 日用品(23)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • テープ(20)
  • 医療(20)
  • 研磨材(20)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 電気材料(17)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 事務用品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 溶接用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 作業服(10)
  • 農業機械(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 梱包用品(7)
  • 防災用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 安全標識(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 理美容(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「90度」の検索結果

3,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90度フラット アインツ90度フラットアインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
電動ドライバー用アダプターL型 TRUSCO電動ドライバー用アダプターL型TRUSCO(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
90度ストッパーセット 信和自動車工業90度ストッパーセット信和自動車工業(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
溶接用アングル(90度) SHT溶接用アングル(90度)SHT
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
55kg マグネットホルダー エスコ55kg マグネットホルダーエスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。 丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°アズワン品番65-2217-60
スライド丁番 DT90° アトムリビンテックスライド丁番 DT90°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
ラッキーアングル ユニクロ WAKI(和気産業)ラッキーアングル ユニクロWAKI(和気産業)
159税込175特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度が90度なので、隅の補強金具として最適!
用途補強金具・接合金具としてお使いください。材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)穴径(Φmm)5.3寸法A(mm)40
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
56,980税込62,678
1個
13日以内出荷
鏡筒外径24Φ用/内部光路長23mm。
光路長(mm)(内部)23
2倍コンパクトボックス K-4 栗山百造2倍コンパクトボックス K-4栗山百造(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本)使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1/2ラチェット90度曲がり付きドライブ RIDGID(日本エマソン)1/2ラチェット90度曲がり付きドライブRIDGID(日本エマソン)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
用途モデル915、975用のハンドルトラスコ品番495-1891材質スチール質量(kg)0.8タイプ1/2ラチェット90°曲がり付ドライブハンドル
90度曲りマス Aron(アロン化成)90度曲りマスAron(アロン化成)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PVC寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
ユニクロT型アングル 山口安製作所ユニクロT型アングル山口安製作所
229税込252
1個
当日出荷
T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)2.8寸法(mm)87×91.5×15穴径(Φmm)4.0
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工ドレンパイプ用エルボ90°因幡電工(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
90度曲げ継手です。
色調アイボリー材質PVC
スライドガラス コーナー90度 50枚入 歯愛メディカルスライドガラス コーナー90度 50枚入歯愛メディカル
169税込186
1箱(50枚)
当日出荷
寸法(mm)25.4×76.2厚さ(mm)1.0~1.2コーナー90°
HDMIケーブル 90度 VENTIONHDMIケーブル 90度VENTION
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
端子が90度なので機器を壁際に設置しやすいHDMIケーブル。ケーブルを曲げる必要がないので断線を予防します。4Kウルトラ高精細度ビデオ対応。
仕様コンダクター:錫引き銅コアブラックAWG30AWGプラグ金メッキ解像度4K@60Hz保証期間1年ケーブル外径(Φmm)7.4シールドアルミホイル+メッシュインターフェイスHDMI2.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード材質(シェル)PVC
ヒップジョイント(オネジプラグ) ダイセンヒップジョイント(オネジプラグ)ダイセン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減 ホースのよじれ、折れ解消 プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途高圧ヒップジョイント型式H-2HJ-MP材質(本体)鉄鋼質量(g)93使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.5寸法A(mm)74寸法D(Φmm)21寸法B(mm)39寸法C(mm)35使用流体空気プラグ高圧プラグ寸法F(Φmm)7.5材質(ゴム)NBRねじサイズR1/4(左ネジ)
90度合流マス Aron(アロン化成)90度合流マスAron(アロン化成)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PVC使用流体排水
90度曲りマス 前澤化成工業90度曲りマス前澤化成工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
90度合流マス 前澤化成工業90度合流マス前澤化成工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル使用流体排水
コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)コーナーチゼル90度BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ モノタロウメッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプモノタロウ(86件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。 バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。 ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。 またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。 ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。 ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)測定範囲(kPa)30~400最小目盛(kPa)10適合米式タイヤバルブ材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)質量(g)298ホース長さ(mm)約300ゲージ目盛(kPa)10取扱説明書(1.1MB)
カウンターシンク90度 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンク90度YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
L型ニップル セフティー3L型ニップルセフティー3(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ニップル
スプリングフック(ネジリ90度) プロトスプリングフック(ネジリ90度)プロト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引張スプリングの脱着に便利なスプリングフックです。先端部は90度曲げてあるので、力をかけやすい方向性が確保しやすくなっています。クラッチシュースタンド、チャンバーなどの引っ張りスプリングの脱着に最適。
用途引張スプリング用ブラックタイプスプリングフック(ネジリ90度)
アルミ製エアバルブ90度L型 DAYTONA(デイトナ)アルミ製エアバルブ90度L型DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
カウンターシンク先端角90度 イリックスカウンターシンク先端角90度イリックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
HDMI90度オス-メスアダプター VENTIONHDMI90度オス-メスアダプターVENTION
379税込417
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
プラグの抜き差しを繰り返さない、90度HDMIオス→メスアダプター直角なのでHDMIケーブルを曲げずに接続できて配線がすっきり
方向送信:HDMIオスからHDMIメスインターフェースHDMIオス/HDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)PVC
ピックツール 90度 ヴィッテピックツール 90度ヴィッテ
999税込1,099
1本
翌日出荷
90°先端曲がりタイプです。端子のストッパー外し、ホースブラッカーの代わりに。
軸径(Φmm)3.5形状90°先曲がり全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子ニチフ
2,798税込3,078特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
排水特殊継手 VP90度エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度エルボ VPL前澤化成工業
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途VP排水用継手形状エルボ
スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズスナップリングプライヤー (90度アングル)ラングツールズ
1,998税込2,198
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
ロックリングプライヤー (90度ベント) ラングツールズロックリングプライヤー (90度ベント)ラングツールズ
6,198税込6,818
1丁
翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (ベント)
アルミLEDペンライト 3W 90度旋回 GROZアルミLEDペンライト 3W 90度旋回GROZ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。 ノンスリップのローレットグリップです。 耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。 マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。 ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅 首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。
仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152ブラック質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54機能点滅、SOS点滅モード有り縦(mm)17.5横(mm)15明るさ(Lm)300照射距離(m)50電球の種類LED点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8照射角度(°)20
ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズロックリングプライヤー (90度直角)ラングツールズ
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
高圧継手 90度エルボ エナパック高圧継手 90度エルボエナパック
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
形状エルボ管接続口径NPT3/8最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度異径エルボ VPL前澤化成工業
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
異径エルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ前澤化成工業
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
...