カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 作業工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- 電気材料(12)
- 建材・エクステリア(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電動工具(5)
- 測定用品(4)
- 制御機器(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YSK(山脇産業)(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- INAX(LIXIL)(8)
- 前澤化成工業(8)
- StarTech.com(6)
- DIAMOND(5)
- TIME(4)
- ニチフ(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 第一精工(2)
- 南電機(2)
- ホンマ製作所(2)
- JTT(2)
- アイネックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「90度曲」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~1袋(50個)当日出荷から15日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
圧着フラグ端子 Molex 19007シリーズ 絶縁 赤, 22 → 18AWG
日本モレックス(molex)¥649税込¥7141袋(10個)当日出荷仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングルRoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG
RS PRO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドRoHS指令(10物質対応)対応
1/2ラチェット90度曲がり付きドライブ
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷用途モデル915、975用のハンドルトラスコ品番495-1891材質スチール質量(kg)0.8タイプ1/2ラチェット90°曲がり付ドライブハンドル
L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)パイプ形状L型90度曲げ
L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)
YSK(山脇産業)¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)
L型90度曲げパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷仕様両端エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)パイプ形状L型90度曲げ
L型90度曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304 #400)
L型90度曲げパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)
YSK(山脇産業)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷材質鉄製(メッキ管)厚さt(mm)1.6全長L2(mm)1000パイプ形状L型90度曲げ
L型90度曲げパイプ(ステンレス製、両端エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷仕様両端エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(2個)材質ステンレス製(SUS304 #400)パイプ形状L型90度曲げ
L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド・スリット付き肉厚t(mm)1.6全長L2(mm)300パイプ形状L型90度曲げ
L型90度曲げパイプ蓋付きパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。セット内容クランプ付き(1個)材質ステンレス製(SUS304)タイプエキスパンド・スリット付き肉厚t(mm)1.5全長L2(mm)300パイプ形状L型90度曲げ
砲金異径エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷90度曲がりのエルボ 呼び20X呼び13の異径タイプ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
砲金異径エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び20の異径タイプ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。 90度曲げで45度カットです。材質ステンレス製(SUS304 #400)寸法L1(mm)300寸法L2(mm)250肉厚t(mm)1.5パイプ形状立て型マフラー用
立て型マフラー用テールパイプ 90度(鉄製、45度カット)
YSK(山脇産業)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。 90度曲げで45度カットです。材質鉄製(メッキ管)寸法L1(mm)300寸法L2(mm)250肉厚t(mm)1.6パイプ形状立て型マフラー用
砲金異径エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷90度曲がりのエルボ 呼び25X呼び13の異径タイプ材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
ベンダー付鉄筋カッター
Mokuba(小山刃物製作所)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。トラスコ品番403-0303質量(g)10700切断能力(mm)10~13
フレキシブル継手(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)
ラングツールズ¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
インプ3ヘッドチューブベンダー
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。用途なまし銅管用
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)
ラングツールズ¥2,998~税込¥3,298~1丁翌々日出荷軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり