カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(282)
  • ねじ・ボルト・釘(188)
  • 作業工具(104)
  • 測定用品(93)
  • 制御機器(77)
  • 切削工具(72)
  • バイク部品(50)
  • 機構部品(38)
  • 事務用品(34)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 物流用品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 家電(27)
  • メカニカル部品(26)
  • 照明(24)
  • 梱包用品(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 食品・飲料(14)
  • 建築金物(13)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 電気材料(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 電動工具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全用品(8)
  • カー用品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 防犯用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 日用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 作業服(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • マスク(4)
  • 手袋(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「90-005」の検索結果

1,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル WeraラチェットハンドルWera
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
高品質で頑丈なマットブラックのクロムメッキです。5つの異なる機構のラチェットを1つのラチェットに組み込見ました。首振りと早回しスリーブは作業を楽にできます。自由に回転するラチェットヘッドは0°、15°、90°に固定でき、0°では通常のドライバーとして使用出来ます。時計回り/反時計回りの切替が出来ます。細かい歯により、動作角度がわずか5°になります。ドライバーとしても使えます。
用途9.5mmスクエアヘッドソケットおよび9.5mmスクエア差込付きアダプター用全長(mm)152品番【WERA】5135880001差込角(inch)1/4
ツールチェック モジュラー セット Weraツールチェック モジュラー セットWera
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ品番【WERA】5049025001質量(g)607寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:ありEIZO
37,980税込41,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理アンチグレア機能左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5°コントラスト比1500:1表示色約1677万色:8-bit対応解像度1920×1080保証期間お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間ケーブルDisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A)高さ調整範囲(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。
仕様メディア間コピー(スロット個別認識):不可付属品取扱説明書/保証書質量(g)約5規格VCCI Class B適合品適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C保証期間1年間対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作電圧(V)5.0(バスパワー)
ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラック AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 スティックブラックAGF(味の素AGF)
729税込787
1箱(18本)
当日出荷
大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、ブラジル産最上級グレード豆#2を贅沢に使用し、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術によって、深いコクと澄んだ後味を実現。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」スペシャルブレンド スティックブラックは、ブラジル産最上級グレード豆の特徴を活かし、深いコクと澄んだ後味を実現しました。全てに贅を尽くした本格的な味わいをお楽しみいただけます。だお徳用の通販限定の大容量100本入り、飲み切りの26本入りをご用意しました。通販限定のアソート50本は、スペシャルブレンド20本、モダンブレンド15本、クラシックブレンド15本入りです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒でお楽しみください。大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」カフェラテは、アラビカ豆を贅沢に使用、淹れたての上質な香りとコクのある味わいにミルクと甘みが溶け合ったこだわりのカフェラテです。コーヒー豆を選定。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。「ちょっと贅沢な珈琲店」カフェラテは、アラビカ豆を贅沢に使用、淹れたての上質な香りとコクのある味わいにミルクと甘みが溶け合ったこだわりのカフェラテです。 「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラック プレミアム産地アソート 18本は、ナッツのような香ばしさで調和の取れた味わいのブラジルと、キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味のグアテマラ。最上級グレード豆を100%使用したシングルオリジンコーヒー2種の異なる味わいが愉しめるスティックタイプのブラックコーヒーです。「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」 スティックブラック マスターのこだわりブレンド 18本は、まるでマスターが直接淹れたような深みのある豊かな”淹れたてのコーヒー”の香りが愉しめる、スティックタイプのブラックコーヒーです。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒです。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)をお好みに合わせて調節してください。アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてかきまぜ、氷を5~6個入れてください。お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。入数(本)1箱(18)
ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテ AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 スティックカフェラテAGF(味の素AGF)(1件のレビュー)
679税込733
1箱(20本)
当日出荷
大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、ブラジル産最上級グレード豆#2を贅沢に使用し、季節や産地特徴によって世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎と抽出。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術によって、深いコクと澄んだ後味を実現。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」スペシャルブレンド スティックブラックは、ブラジル産最上級グレード豆の特徴を活かし、深いコクと澄んだ後味を実現しました。全てに贅を尽くした本格的な味わいをお楽しみいただけます。だお徳用の通販限定の大容量100本入り、飲み切りの26本入りをご用意しました。通販限定のアソート50本は、スペシャルブレンド20本、モダンブレンド15本、クラシックブレンド15本入りです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒でお楽しみください。大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」カフェラテは、アラビカ豆を贅沢に使用、淹れたての上質な香りとコクのある味わいにミルクと甘みが溶け合ったこだわりのカフェラテです。コーヒー豆を選定。珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じこめました。「ちょっと贅沢な珈琲店」カフェラテは、アラビカ豆を贅沢に使用、淹れたての上質な香りとコクのある味わいにミルクと甘みが溶け合ったこだわりのカフェラテです。 「ちょっと贅沢な珈琲店」スティックブラック プレミアム産地アソート 18本は、ナッツのような香ばしさで調和の取れた味わいのブラジルと、キャラメルのような甘い香り、上品な酸味と澄んだ後味のグアテマラ。最上級グレード豆を100%使用したシングルオリジンコーヒー2種の異なる味わいが愉しめるスティックタイプのブラックコーヒーです。「ちょっと贅沢な珈琲店(R)」 スティックブラック マスターのこだわりブレンド 18本は、まるでマスターが直接淹れたような深みのある豊かな”淹れたてのコーヒー”の香りが愉しめる、スティックタイプのブラックコーヒーです。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒです。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)をお好みに合わせて調節してください。アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてかきまぜ、氷を5~6個入れてください。お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。入数(本)1箱(20)
ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒーAGF(味の素AGF)
1,098税込1,186
1袋(80g)
当日出荷
大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、ブラジル産最上級グレード豆#2を贅沢に使用し、季節や産地特徴によって、世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎(AGF独自の「T2ACMI焙煎」)と抽出。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法で、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)をお好みに合わせて調節してください。アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてかきまぜ、氷を5~9個入れてください。お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。種類リッチ・ブレンド袋内容量(g)80
ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒー AGF(味の素AGF)ちょっと贅沢な珈琲店 インスタントコーヒーAGF(味の素AGF)
1,098税込1,186
1袋(80g)
当日出荷
大人を愉しむ。「ちょっと贅沢な珈琲店」インスタント・コーヒーは、ブラジル産最上級グレード豆#2を贅沢に使用し、季節や産地特徴によって、世界中からコーヒー豆を選定。豆の個性を引き出す焙煎(AGF独自の「T2ACMI焙煎」)と抽出。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法で、珈琲店のマスターが淹れたような香り・味をパウダーに閉じ込めました。あとはお湯を注ぐだけ。香り広がる贅沢なブラックコーヒーを、どうぞ心ゆくまでお愉しみください。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯(140ml~180ml)をお好みに合わせて調節してください。アイスの場合:スティック1本にお湯(70ml~90ml)を入れてかきまぜ、氷を5~8個入れてください。お好みに合わせて砂糖やミルクを入れても楽しめます。種類マイルド・ブレンド袋内容量(g)80
ブレンディ スティック 小・中サイズ AGF(味の素AGF)ブレンディ スティック 小・中サイズAGF(味の素AGF)
279税込301
1箱(6本)ほか
当日出荷
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスもお楽しみいただけます。【カフェオレ】は、リッチな味わいの人気の定番カフェオレ。【カフェオレ カロリーハーフ】は、カフェオレのおいしさはそのままにカロリー半分。カロリーを気にせずに毎日安心して楽しめます。【カフェオレ 大人のほろにが】は、厳選された深煎り豆のコーヒーを使用した、ビタータイプのカフェオレ。【エスプレッソ・オレ微糖】は、エスプレッソタイプのコーヒーを使用、カフェオレ比糖類50%減。香りたつコーヒーの風味が楽しめる、微糖タイプのカフェオレ。【カフェオレ 甘さなし】は、深煎りコーヒーとまろやかミルクの濃い味わいが楽しめる、甘さなしのカフェオレです。【とろけるミルクカフェオレ】は、とろけるようなミルクのコクと、しっかりとした甘さで気分もお腹も満たされるカフェオレ。【カフェオレ やすらぎのカフェインレス】は、カフェイン93%カットコーヒー使用。ミルクと溶け合うコクとやすらぎのカフェインレスカフェオレ。授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。【キャラメルカフェオレ】は、キャラメルとミルクの甘香ばしくクリーミーな味わいが楽しめる、小腹満たしにぴったりのカフェオレです。【紅茶オレ】は、毎日手軽に紅茶の芳醇な味わいが楽しめる、アッサム茶葉を100%使用したロイヤルミルクティーです。【紅茶オレ 糖質オフ8本】は、紅茶オレのクリーミー&スイートな味わいそのままに、1杯あたりの糖質は半分で楽しめます。【ほうじ茶オレ】は、国産の石臼挽き茶葉を使用、ほうじ茶の香ばしさにこだわった本格的な味わいのほうじ茶オレです。【ジャスミンティーオレ(紅茶オレ)】は、ジャスミンの上品で華やかな香り、クリーミーなのにスッキリとした甘さが楽しめるジャスミンミルクティー(ミルク紅茶)です。抹茶オレは、国産抹茶使用のクリーミーで風味豊かな抹茶オレです。【 ココア・オレ】は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアです。【スティック アソート40本】は、気分や好みに合わせて、好きな甘さのカフェオレやフレーバーを楽しめる「ブレンディ」スティックのアソートタイプ。アソート内容は、カフェオレ10本、カフェオレ 大人のほろにが5本、カフェオレ 甘さなし5本、紅茶オレ10本、ココア・オレ10本<おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方への手土産やプチギフトにもおすすめです。【まろやか豆乳カフェオレ】は、豆乳の風味が引き立った、まろやかでコクのある味わいが楽しめる豆乳カフェオレです。【チャイティーオレ】は、ジンジャーとシナモンの香り、ミルクのコクとスパイスがまろやかに溶け合った風味豊かなチャイティーです。
用途ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。シリーズブレンディ
Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)Type-C変換アダプタ付 有線 USB接続ミニキーボード ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
仕様テンキーなしその他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書質量(g)約200ケーブル長(m)約1.5構造【キー】パンタグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属キー数82キーキー配列日本語(JIS準拠)スタンド角度調整スタンドなし印字方式【キートップ】シルク印刷動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19状態表示Caps Lock/Key Function Lock
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/960G*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
759,800税込835,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SSD SATA 1.9TB(960×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●HDD容量(標準):1920GB●HDDタイプ:SSD SATA●メモリスロット(空/全):3/4●VRAM:オンボード: 16MB●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●システムバスクロック:4800MHz●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●CPU:Xeon E-2414●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 0/2 (オプションにより 1/3)●梱包個数:1梱包●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●電波法備考:無線機器非搭載の為●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VCCI:対応 VCCI-A備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×315×376チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem SR250 V3Org(Xe/16/600G*3/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
899,800税込989,780
1台
翌日出荷
ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2434(4) 3.40GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/HS SAS 10K 1.8TB(600×3)/RAID-9350-8i/POW(800W×2)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●VRAM:オンボード: 16MB●梱包個数:1梱包●HDDタイプ:SAS ホットスワップ 10000rpm●筐体:ラック型 1U●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●VCCI:対応 VCCI-A●CPU数(最大):1個●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●CPU:Xeon E-2434●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 5 構成済●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 5/8●電波法備考:無線機器非搭載の為●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●HDD容量(標準):1800GB●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:あり (標準/最大) 2/2●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●HDD容量(最大):61440GB備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 8.97周波数3.40GHz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434.40)×561×43チップセットIntel C266グリーン購入法適合LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
BK ステン(+)BRPナベ G=50 大阪魂BK ステン(+)BRPナベ G=50大阪魂
38,454税込42,299
1セット(200個)
翌日出荷
GB ステン(+)BRPナベ G=50 大阪魂GB ステン(+)BRPナベ G=50大阪魂
35,467税込39,014
1セット(200個)
翌日出荷
ステン(+)BRPナベG=50 大阪魂ステン(+)BRPナベG=50大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
787税込866
1個
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌日出荷
材質SUS
GB ピアスシンワッシャー 大阪魂GB ピアスシンワッシャー大阪魂
13,112税込14,423
1袋(200個)
翌日出荷
3カ-ユニ ボードテック(ヒラサラ 大阪魂3カ-ユニ ボードテック(ヒラサラ大阪魂
2,834税込3,117
1袋(50個)
翌日出荷
クローム (+)ナベコ(ゼンネジ 大阪魂クローム (+)ナベコ(ゼンネジ大阪魂
17,985税込19,784
1袋(250個)
翌日出荷
3カステンコ(+)トラスコ 大阪魂3カステンコ(+)トラスコ大阪魂
22,903税込25,193
1袋(250個)
翌日出荷
SUS410 LIVE(シンワッシャ(アラメ 大阪魂SUS410 LIVE(シンワッシャ(アラメ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
3カ-ユニ ダンバ シンワッシャリーマ 大阪魂3カ-ユニ ダンバ シンワッシャリーマ大阪魂
4,080税込4,488
1袋(100個)
翌日出荷
3カ-ユニ ダンバ リーマフレキ 大阪魂3カ-ユニ ダンバ リーマフレキ大阪魂
6,138税込6,752
1袋(120個)
翌日出荷
3カ-B ピアスシンワッシャー 大阪魂3カ-B ピアスシンワッシャー大阪魂
11,512税込12,663
1袋(200個)
翌日出荷
3カ-ユニ シンワッシャーFCW 大阪魂3カ-ユニ シンワッシャーFCW大阪魂
5,147税込5,662
1袋(100個)
翌日出荷
3カ-B (+)ナベコ(ゼンネジ 大阪魂3カ-B (+)ナベコ(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
ユニクロ FRX(リーマフレキ 大阪魂ユニクロ FRX(リーマフレキ大阪魂
4,565税込5,022
1袋(100個)
翌日出荷
3カ-ユニ JP(モドトラス 大阪魂3カ-ユニ JP(モドトラス大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOC【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320HzAOC
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
AOC U27G4XM/11は、エリートゲーマーのために設計された27インチのMini-LEDパワーモデルです。1152分割のローカルディミングゾーンと量子ドットテクノロジーにより、VESA DisplayHDR(TM) 1000対応の息をのむような映像美と緻密なコントラスト表現を実現。戦場のすべてを正確に把握できます。Fast IPSパネル、Adaptive-Sync、1ms(GTG)の高速応答により、4K@160HzでもFHD@320Hzでも、鋭いエイムと滑らかな動きを確保。プロ仕様のエルゴノミックデザインとアイプロテクション機能も備え、長時間の激しいプレイでも快適に集中し続けられます。
用途世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム 「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。 レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう! AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.5m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)45コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応関連資料U27G4XM/11の注目ポイント&仕様(5.72MB)USBポートUSB 3.2 Gen1× 4調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664輝度(cd/m2)450 (typ)/1200 (Central Peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320HzAOC
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
AOC U32G4/11は、プロレベルの精度とスピードを追求した、スタイリッシュな31.5インチFast IPSゲーミングモニターです。 4K解像度で最大160Hz、あるいはフルHDで最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、どのフレームも鮮明かつ滑らかに映し出します。Adaptive-Sync、低入力遅延、VESA DisplayHDR(TM) 400による高コントラストで、カクつきのない鮮やかな映像を実現。ゲームモードとアイケア機能も搭載し、競技志向のプレイヤーにも没入型のゲーム体験を求める方にも理想的な一台です。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)40コントラスト比1000:1、【スーパーハイ(DCR)】80000000:1解像度【DualMode】3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間 / パネルに関しては1年間 / センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応関連資料U32G4/11の注目ポイント&仕様(2.98MB)USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4モニターサイズ31.5型パネル駆動方式Fast IPS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)698.11×392.69輝度(cd/m2)350(typ) / 450 (peak for HDR)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320HzAOC
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
デュアルリフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルとブルーライトカット機能で目に優しく、解像度4K(160Hz)とFHD(320Hz)の切り替えが可能です。0.3ms MPRTとDisplayHDR 400により、滑らかで鮮やかな映像を実現します。さらに、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4などの豊富な接続端子を備え、さまざまなデバイスとの接続もスムーズです。
用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect modeその他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト電源電源内蔵適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE表面処理ノングレア対応VESADPM / ケンジントンスロット使用電力(W)34コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート視野角水平178° / 垂直178°応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz)入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-色(本体)ブラック画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz)色調輝度、コントラスト、色温度ヘッドフォン端子対応関連資料U27G4/11の注目ポイント&仕様(2.98MB)USBポート-調節方式【チルト】-5~23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30~30° / 【ピボット】-90~90°待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式Fast IPS最大表示色10億7300万色リフレッシュレート(Hz)最大320対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.16×335.34輝度(cd/m2)350(typ)/450 (peak for HDR)
ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り 日本緑十字社ニオイクリア 靴下 90°クルー5本指 Lサイズ 1組 2本入り日本緑十字社
1,788税込1,967
1組(2足)
当日出荷
汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。かかと90度で快適フィットします。5本指ソックスです。消臭効果は、半永久的に持続します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27cm)質量(g)150タイプ5本指アズワン品番68-7031-96
VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD) VAIOVAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD)VAIO
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様●標準消費電力:約5W●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●メモリタイプ:On Board●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力 USB Type-C●電波法:適合●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●ディスプレイ詳細:14.0型、FullHD1920x1080、Wide(16:9)、アンチグレア●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●PCリサイクル:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●スリープ時消費電力:約1.1W●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.23最大消費電力(W)65メモリー容量メインメモリ(標準):16GBディスプレイ14型解像度FullHD1920×1080使用CPUCore 5-120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビットチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P) レノボ・ジャパン(Lenovo)TC M75q Tiny(Ry 7 8700GE/16/512/W11P)レノボ・ジャパン(Lenovo)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 7 PRO 8700GE プロセッサー●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●温湿度条件、最高動作高度:温度:10~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●タッチパネル:非搭載●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):179x36.5x182.9 mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon 780M グラフィックス●電波法備考:対象品目がないため●PCリサイクル:対応●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●メモリタイプ:5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)●エネルギー消費効率:15区分 35.8kWh/年(AA)●電気用品安全法(備考):ACアダプターセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (90W/効率 89%)本体質量(g)1250最大消費電力(W)90スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットAMD Pro 600 チップセットキーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x3 (背面x3)、USB 3.2 Gen1 x1 (背面x1)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft 365 1か月無料試用版
ThinkVision T27UD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T27UD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
350cd/6ms/175W
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体サイズ27型ピッチ0.1554x0.1554mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6700表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)175コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度3840×2160視野角[10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178°走査周波数(水平)30-170KHz走査周波数(垂直)48-75Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
...