カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
「90101-gj6-003」の検索結果

歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(50個)ほか当日出荷外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
シューセット ブレーキ 06430GY1922
ホンダ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷主な適合純正品番06430-GY1-921主な適合車種クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用他社参考品番(NTB)A6-BSGY1
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2