カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)

「90105-kr3-000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)ステンレス製ローターボルトK-CON(キタコ)(44件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
ローターボルトTypeH1B CF POSHローターボルトTypeH1BCF POSH(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌々日出荷
HONDA純正タイプ/ディスクローター固定用
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン(同心) イマオコーポレーションローラーピン(同心)イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (1本)  ディスクローター/スプロケット用(STEEL) GALESPEED(ゲイルスピード)ワイヤリングガイドレール付低頭ローターボルト M8x20 P1.25 (1本) ディスクローター/スプロケット用(STEEL)GALESPEED(ゲイルスピード)
349税込384
1セット(1本)
7日以内出荷
ディスクローターの取付けやモタード車にゲイルスピードホイールを取り付けるときにおすすめの低頭ボルトです。ヘッド部分のワイヤリングガイドレールで安定したワイヤー固定が可能。
材質スチール製サイズM8×20 P1.25
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付 GALESPEED(ゲイルスピード)ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付GALESPEED(ゲイルスピード)
1,698税込1,868
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
タイプディスクローター/スプロケット用