カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「90153-06052」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリユ ヘキサゴン 90153-06008 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ ヘキサゴン 90153-06008YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90153-06038主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
グロメット 90480-14023 YAMAHA(ヤマハ)グロメット 90480-14023YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番90480-14102主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ナット スプリング(26H) 90183-06023 YAMAHA(ヤマハ)ナット スプリング(26H) 90183-06023YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
4日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
クリップナット 篠原電機クリップナット篠原電機(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ ブリーザ 1 3Y1-11166-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ ブリーザ 1 3Y1-11166-00YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
5日以内出荷
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(71件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナット エアー ダム スプリング MAZDA(マツダ)ナット エアー ダム スプリングMAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ナット スプリング 90183-05042 YAMAHA(ヤマハ)ナット スプリング 90183-05042YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90183-05807主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(NTB)CNY01
カラー 90387-07391 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-07391YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
主な適合純正品番90387-065G0主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ナット スプリング 90183-051A0 YAMAHA(ヤマハ)ナット スプリング 90183-051A0YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番90183-05024主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
(01241)ナット、スプリング ニッサン(01241)ナット、スプリングニッサン(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(53件のレビュー)
70税込77
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ナット スプリング 90183-060A7 YAMAHA(ヤマハ)ナット スプリング 90183-060A7YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
パイプ ブリーザ 1 1KH-11166-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ ブリーザ 1 1KH-11166-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プラグ ストレイトスクリユ(5H0) 90340-14068 YAMAHA(ヤマハ)プラグ ストレイトスクリユ(5H0) 90340-14068YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
当日出荷
ピックアップツール 爪式 モノタロウピックアップツール 爪式モノタロウ(38件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)600材質スプリング鋼+鉄質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タッピングネジ用 スチール製 クリップナット MAD MAX(マッドマックス)タッピングネジ用 スチール製 クリップナットMAD MAX(マッドマックス)(21件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
クリップナット NTBクリップナットNTB(23件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。