カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「9018-50」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース DN8 15m ケルヒャー高圧ホース DN8 15mケルヒャー
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ホース長さ15m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧315bar。
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE長さ(m)15温度(℃)最大155接続ねじ1 × M22×1.5 / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)315
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5Dグーリング
66,980税込73,678
1本
20日以内出荷
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
マイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10D グーリングマイクロドリル タイプVA オイルホール付き 10Dグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。内部給油の採用により、構成刃先の抑制とスムーズな切屑排出が可能です。
用途ステンレス鋼、耐熱合金用。材質超硬
チップシム サンドビックチップシムサンドビック
2,298税込2,528
1個
当日出荷から20日以内出荷
バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパーHEIKO(2件のレビュー)
229税込252
1袋(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否
ACクランプオンプローブ HIOKI(日置電機)ACクランプオンプローブHIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
予約販売
最適な電流レンジが選べる6レンジ構成 電力測定、高調波解析など、より正確な波形記録/解析用途に。
付属品取扱説明書×1質量(g)420定格電圧(V)対地間最大/AC 600 rms (50/60 Hz、CAT III)コード長さ(m)3定格電流(A)AC 10~500、6レンジ出力電圧(V)AC 0.2 f.s. (※f.s.は設定レンジ値、本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1 MΩ以上の機器に接続してください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×188×35周波数特性40Hz~3kHzにおいて確度に加算、振幅:±1 % rdg. 位相:±2.5°確度±1.5 % rdg. ±0.1 % f.s. (45~66 Hz)入力電流(A)(最大)150 rms 連続(10/20/50 Aレンジ)、400 rms 連続(100/200 Aレンジ)、650 rms 連続(500 Aレンジ) ※40~100 Hz:100 %、100~1 kHz:50 %のディレーティング以内アズワン品番64-3413-05測定可能導体径(Φmm)46RoHS指令(10物質対応)対応
ナツト,セルフロツキング 90185-06X04 YAMAHA(ヤマハ)ナツト,セルフロツキング 90185-06X04YAMAHA(ヤマハ)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
ナツト,セルフロツキング 90185-04X01 YAMAHA(ヤマハ)ナツト,セルフロツキング 90185-04X01YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
ナツト,セルフ-ロツキング 90185-06N16 YAMAHA(ヤマハ)ナツト,セルフ-ロツキング 90185-06N16YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
ナツト,セルフロツキング 90185-08X03 YAMAHA(ヤマハ)ナツト,セルフロツキング 90185-08X03YAMAHA(ヤマハ)
579税込637
1個
3日以内出荷
ステー(デバイダ マエ ヤンマーステー(デバイダ マエヤンマー
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
ステー(デバイダ マエ