カテゴリ
- バイク部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(4)
- NTB(3)
- ハリケーン(2)
- イマダ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ホンダ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALCANhands(1)
- KITACO(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ダイハツ(1)
- ニッサン(1)
- 日野自動車(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
「90202-11030」の検索結果

マルチバーホルダー ステムクランプ クローム
DAYTONA(デイトナ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。色クローム有効長(mm)(パイプ左右共) 55パイプ径(Φmm)22.2パイプ長(mm)155主な適合車種Ninja250/R(08-13)他、汎用
スロットルケーブル(ロング)
KITACO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.35mm, 直径:22mm, x 高さ:14mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 14mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黒併用 = 6.35 mmシャフト材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCOMP. フロントブ 45450GB5J50
ホンダ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷主な適合車種スーパーカブ90 1986-1999年式:ファースト C90D/CM(X)に適合他社参考品番(NTB)BCH-023F
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。![ロングケーブル [スロットル] ハリケーン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55522094-201019-02.jpg)
ロングケーブル [スロットル]
ハリケーン¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。色ブラック























![ロングケーブル [スロットル] ハリケーン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55522094-201019-02.jpg)