カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「90304-08001」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (13521)クランクシャフト ギヤ トヨタ

    (13521)クランクシャフト ギヤ

    トヨタ
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)タイプ溶剤型種類直接塗装用指触乾燥時間(分)1外観クリヤー対象鋼材軟鋼及び高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカル

    スパッタ付着防止剤スパドール

    タイムケミカル(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1缶(18L)
    当日出荷
    溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
    種別ソリューブル型タイプ水溶型種類多目的用指触乾燥時間(分)10外観茶透明対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットバルブキーレンチ イチネンTASCO

    ラチェットバルブキーレンチ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアコンのバルブ開閉用に。
    仕様六角ビット/4mm×5mm(1本)ドライバービット/+No.1、No2(両端ビット)全長(mm)65
  • 六角バルブキーレンチ イチネンTASCO

    六角バルブキーレンチ

    イチネンTASCO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様エアコンのサービスポート開閉用に。 サイズ…4mm、5mm用 全長…85mm
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ) エスコ

    M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    六角ナットに刻みがあります。
    エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 六角アルミ用キャップ TIPTOP

    六角アルミ用キャップ

    TIPTOP(66件のレビュー)
    199税込219
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
    用途バルブキャップの交換に材質真鍮+メッキシルバー質量(g)3タイプパッキン内蔵
  • ウォームギヤセット ロボテナ

    ウォームギヤセット

    ロボテナ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    セット内容ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2全長(mm)約6軸穴径(mm)1.9モジュール0.5
  • 油圧バルブ 六角穴付ボルト RIKEN(理研機器)

    油圧バルブ 六角穴付ボルト

    RIKEN(理研機器)
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    仕様六角穴付ボルト
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
  • 船用船底プラグ用ハンドル ノーブランド

    船用船底プラグ用ハンドル

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷
    用途船用船底プラグを開閉するハンドルです材質全長(mm)235質量(g)約950表面処理溶融亜鉛メッキハンドル長さ(mm)200軸太さ(mm)19
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ

    YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
    2,694税込2,963
    1本
    35日以内出荷
    軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット ロボテナ

    ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット

    ロボテナ(4件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    歯数8/10/12軸穴径(mm)2モジュール0.5外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6