カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「90386-16007」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(90386)ブッシュ トヨタ(90386)ブッシュトヨタ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90149)SCREW トヨタ(90149)SCREWトヨタ
66税込73
1個
当日出荷から7日以内出荷
(90386)ブッシュ トヨタ(90386)ブッシュトヨタ
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
(90386)ブシュ トヨタ(90386)ブシュトヨタ
269税込296
1個
当日出荷
(69212)バックドアインサイド ハンドル トヨタ(69212)バックドアインサイド ハンドルトヨタ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
(90149)スクリュウ トヨタ(90149)スクリュウトヨタ(1件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から4日以内出荷
DDK05ブッシュ 大同メタル工業DDK05ブッシュ大同メタル工業(50件のレビュー)
97税込107特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業オイレス70Bドライメットブッシュオイレス工業(35件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
(90149)スクリュー トヨタ(90149)スクリュートヨタ
66税込73
1個
3日以内出荷
グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業グライトロンFフランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
(90149)ボルト ホンダ(90149)ボルトホンダ(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90159)スクリュウ トヨタ(90159)スクリュウトヨタ(69件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
(90149)スクリュー トヨタ(90149)スクリュートヨタ
66税込73
1個
3日以内出荷
(90159)SCREW, W/WASHER トヨタ(90159)SCREW, W/WASHERトヨタ(11件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から7日以内出荷
(75453)ORNAMENT トヨタ(75453)ORNAMENTトヨタ(13件のレビュー)
1,698税込1,868