カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「90387-064a4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1001件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カラー 90387-065X4 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-065X4

    YAMAHA(ヤマハ)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
  • ピン クレビス 90240-10137 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン クレビス 90240-10137

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • クリップ 90468-12006 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ 90468-12006

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番8V0-84374-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9189件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • スプリング テンション 90506-32464 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング テンション 90506-32464

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番2E9-27116-01
  • ワッシャ プレート(5E3) 90202-10120 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(5E3) 90202-10120

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90202-10165主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • (01521)クレビス ピン ニッサン

    (01521)クレビス ピン

    ニッサン
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタンド メイン 3VR-27111-11 YAMAHA(ヤマハ)

    スタンド メイン 3VR-27111-11

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • カラー 90387-065X7 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-065X7

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • シートピン PMC

    シートピン

    PMC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
  • ステンレスヒンジピン 栃木屋

    ステンレスヒンジピン

    栃木屋(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン クレビス(2A6) 91701-08038 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン クレビス(2A6) 91701-08038

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(251件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ピン クレビス(1W2) 91701-06022 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン クレビス(1W2) 91701-06022

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • スプリング テンション 90506-32513 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング テンション 90506-32513

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • スクリュー パン 98507-05035 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュー パン 98507-05035

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番98501-05035主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)