カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「90754-gc8-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストシール 90754GC8005 ホンダダストシール 90754GC8005ホンダ(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90754-GC8-003
オイルシール 26X37X6(アラ 90753051003 ホンダオイルシール 26X37X6(アラ 90753051003ホンダ(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番90753-051-003主な適合車種(ホンダ)GROM
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール スピードメーターギヤ 91258KZL701 ホンダシール スピードメーターギヤ 91258KZL701ホンダ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番91258-gfm-900
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
ベアリング ラジアルボール 90912GC8003 ホンダベアリング ラジアルボール 90912GC8003ホンダ
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番90912-GC8-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール 19X30.5X7( 90754147003 ホンダオイルシール 19X30.5X7( 90754147003ホンダ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番90754-147-003主な適合車種(ホンダ)DUNK
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール 41X51X5(NO 91251GC8005 ホンダオイルシール 41X51X5(NO 91251GC8005ホンダ
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番91251-GC8-005主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
深溝玉軸受 6200番台 LU NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LUNTN(エヌティーエヌ)(49件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング ラジアルボール 90912GC8005 ホンダベアリング ラジアルボール 90912GC8005ホンダ(1件のレビュー)
739税込813
1個
5日以内出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)
カラー フロントアクスルディスタ 44620GC8000 ホンダカラー フロントアクスルディスタ 44620GC8000ホンダ
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番44620-GC8-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(24件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋 MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ライディンググローブ スマホ対応 滑り止め 手袋MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
深溝玉軸受 6200番台 LB NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LBNTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
種別片側非接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト