カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「90890-04116」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • バルブガイドリーマー 90890-04118 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブガイドリーマー 90890-04118

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ ガイド インストラー 90890-04098 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ ガイド インストラー 90890-04098

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC

    バルブステムシール インサーター&リムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
  • ロッド プーラー 90890-01437 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド プーラー 90890-01437

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS刃数6
  • Z/KZバルブガイド PMC

    Z/KZバルブガイド

    PMC
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OEMリプレイスメント。サイズ・材質・製造方法など、すべて純正品と同等としながら、表面にはフッ素コート加工を施し、純正品以上の耐久性を実現しました。スタンダード、0.05mm、0.10mmオーバーサイズの3ラインナップ。
  • バルブ ガイド リーマー 05 90890-04099 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ ガイド リーマー 05 90890-04099

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    アジャスタブルリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    刃径寸法が調整可能です。
    材質SKS
  • バルブコッター装着ツール DAYTONA(デイトナ)

    バルブコッター装着ツール

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
  • (11122)バルブ ガイド トヨタ

    (11122)バルブ ガイド

    トヨタ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
  • ユニバーサルホルダー モノタロウ

    ユニバーサルホルダー

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
    用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13販売区分業務用
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • M/C用ガンドリル ボーテック

    M/C用ガンドリル

    ボーテック
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用機で使用可能。マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要。パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好。油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能。横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
    用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)115シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8刃長l1(mm)60シャンク長l2(mm)42刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)12
  • バルブリムーバー&インサーター JTC

    バルブリムーバー&インサーター

    JTC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    適合車種FUSO 3.5t、15t以上、HINO 750 ISUZU 180 200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシングツール 日東工器

    ブッシングツール

    日東工器
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    用途ブッシュの挿入トラスコ品番814-7926適合機種A-302部品番号1008