カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「90sg-45」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リザーバーマウンティングキット オイルタンク S50 スモークグレー 110.A263.85SG bremboリザーバーマウンティングキット オイルタンク S50 スモークグレー 110.A263.85SGbrembo
4,798税込5,278
1個
92日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:110.A263.85SG販売備考:タンク取出口:90°(45ml)・ステー・ホースのセットです。適合:ラジアルΦ14/15/17/19ブレーキRCS専用 ※取付に加工が必要となる場合があります。色[カラー]:スモークグレーキット内容:オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー容量[ミリリッター]:45リペア:品番:10.4446.63,B002関連商品:品番:04.8164.50,04.8164.11,04.8164.20,99.8637.56関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A897.30,110.A897.10
スモークグレー容量(mL)45対応【リペア】品番:10.4446.63,B002キット内容オイルタンク S50 スモークグレー 取出:下90°、オイルタンクホース 10cm、マウントステー関連規格品番:04.8164.5004.8164.1104.8164.2099.8637.56【マスターシリンダー】品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A897.30110.A897.10
キャッチユニット SG92R搭載 M5Stackキャッチユニット SG92R搭載M5Stack
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
SG92Rサーボを動力として使用するグリッパークランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°~45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms~1ms)です。SG92RステアリングギアPWM信号ドライブレゴ穴互換90°の開閉角RoverC互換4.2~6V入力に対応開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino【用途】ロボットグリッパーサーボマニピュレータグリッパー
仕様●サーボモデル:SG92R●ドライブ信号:PWM(周波数:50Hz、0°~45°、パルス:0.5ms~1ms)●動作周波数:50Hz●グリッパー開閉角:90°●入力電圧レンジ:4.2~6V●動作無効ゾーン:10μs●出力トルク:2.5kg・cm @4.8V●出力スピード:0.1秒/60° @4.8V●動作温度:0℃~55℃●重量:21.5g●サイズ:72×56×37mm●シェル材質:プラスチック(PC)●【資料】●ピン配置●サンプルコード●ビデオ●【セット内容】●グリッパーユニット ×1●HY2.0-4アダプター ×1●RoverC.Proコネクタ ×1アズワン品番67-0394-29
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。電源(V)100電流(A)8.5消費電力(W)800コード長さ(m)2付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油タイプリヤハンドルチェーンスピード(m/s)[m/分]8
電気チェーンソー HiKOKI(旧:日立工機)電気チェーンソーHiKOKI(旧:日立工機)(11件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り対応材質木工用電源(V)単相100電流(A)8.1消費電力(W)770コード長さ(m)2心・2オイルタンク容量(mL)80チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384]給油方式自動付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ