カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91006-gfm-971」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング ラジアルボール 91006GFM971 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91006GFM971

    ホンダ(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91006-GFM-971
  • BRG BALL RADIAL 6 91005GFM901 ホンダ

    BRG BALL RADIAL 6 91005GFM901

    ホンダ
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91005-GFM-901
  • ベアリング ラジアルボール 91009GFC901 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91009GFC901

    ホンダ
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91009-GFC-901
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング ラジアルボール 91009GW3980 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91009GW3980

    ホンダ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91009-GW3-980
  • オイルシール 27X42X7 91204GFM971 ホンダ

    オイルシール 27X42X7 91204GFM971

    ホンダ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91204-GFM-970
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NSK(日本精工)(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    軌道輪列数単列
  • オイルシール 14X20X3.2 91201GFM971 ホンダ

    オイルシール 14X20X3.2 91201GFM971

    ホンダ(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91201-GFM-971主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    モノタロウ(52件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング ラジアルボール 91005GFM971 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91005GFM971

    ホンダ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91005-GFM-971
  • オイルシール 27X42X7(NO 91255GE0003 ホンダ

    オイルシール 27X42X7(NO 91255GE0003

    ホンダ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91255-GE0-003
  • (91203)オイルシール ホンダ

    (91203)オイルシール

    ホンダ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (91006)ベアリング ホンダ

    (91006)ベアリング

    ホンダ(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベアリング ラジアルボール 91005GFC901 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91005GFC901

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91005-GFC-901
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング ラジアルボール 91008GFM971 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91008GFM971

    ホンダ
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91008-GFM-971
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ベアリング ラジアルボール 91007GFM971 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91007GFM971

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91007-GFM-971主な適合車種(ホンダ)ベンリィ