カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「91053-719-005」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 91053719005 ホンダ

    91053719005

    ホンダ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91053-719-005主な適合車種(ホンダ)CB250R
  • ベアリング ニードル 91101121691 ホンダ

    ベアリング ニードル 91101121691

    ホンダ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91101-121-691主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 12X16X10 09263-12024 スズキ

    ベアリング 12X16X10 09263-12024

    スズキ
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング ニードル 101 91021148004 ホンダ

    ベアリング ニードル 101 91021148004

    ホンダ(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91021-148-004主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9205件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ベアリング ニードル 13. 91101141008 ホンダ

    ベアリング ニードル 13. 91101141008

    ホンダ(4件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91101-141-008
  • 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)

    耐油ゴム系ガソリンホース

    DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)
    759税込835
    1本ほか
    当日出荷
    内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
    付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

    KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • オイルシール 12X19X5(アラ 91206KV3003 ホンダ

    オイルシール 12X19X5(アラ 91206KV3003

    ホンダ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91206-KV3-003
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 24X56X14 09262-24001 スズキ

    ベアリング 24X56X14 09262-24001

    スズキ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
  • ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系) NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系)

    NTN(エヌティーエヌ)
    369税込406
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • スプリング クラッチレバー 22815428000 ホンダ

    スプリング クラッチレバー 22815428000

    ホンダ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番22815-428-000
  • シェル形針状ころ軸受 7E-HK NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受 7E-HK

    NTN(エヌティーエヌ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • LEVER COMP CLUTCH ホンダ

    LEVER COMP CLUTCH

    ホンダ
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷