カテゴリ
- バイク部品(7)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91202 ge0 003」の検索結果

オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール K-PIT
KITACO(10件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91202-GE0-003、91202-GE0-015、91202-035-003、91202-035-005、91202-035-000、91202-KTL-741、91202-GK4-722サイズ18.9×30×5
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシールセット
CF POSH(21件のレビュー)¥699税込¥7691セット(3個)当日出荷オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール K-PIT
KITACO(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901サイズ11.6×24×10
オイルシール K-PIT
KITACO(9件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841サイズ13.8×24×5
Oリング K-PIT
KITACO(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等主な適合純正品番91301-035-003、91301-035-000サイズ107×2