カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「91202-kk0-005」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 18X29X7(アラ 91202KK0003 ホンダオイルシール 18X29X7(アラ 91202KK0003ホンダ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
主な適合純正品番91202-KK0-003
(91201)オイルシール ホンダ(91201)オイルシールホンダ(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルシール 12X18X5(アラ 91204KK0003 ホンダオイルシール 12X18X5(アラ 91204KK0003ホンダ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-KK0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール 12X22X5(アラ 91201148003 ホンダオイルシール 12X22X5(アラ 91201148003ホンダ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-148-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール                       K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:18×29×7 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91204-286-003 ●下記の車両のキックスタータースピンドルに適合 エイプ系エンジン等・メーカー製エイプ系ULTRAクラッチカバー等 詳しくは適合表参照
(91305)Oリング ホンダ(91305)Oリングホンダ(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部ダブルリップ材質ニトリルゴム
Oリング 18X3(アライ) 91307KF0003 ホンダOリング 18X3(アライ) 91307KF0003ホンダ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
主な適合純正品番91307-KF0-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワッシャーC 8MM 90475703000 ホンダワッシャーC 8MM 90475703000ホンダ(4件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
主な適合純正品番90475-703-000サイズM8
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
ベアリング ボール 6202 91005KK0003 ホンダベアリング ボール 6202 91005KK0003ホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91005-KK0-003
Oリング キャブレターインシュ 91302KR0003 ホンダOリング キャブレターインシュ 91302KR0003ホンダ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
主な適合純正品番91302KR0003
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリング クラッチレバー 22815428000 ホンダスプリング クラッチレバー 22815428000ホンダ(1件のレビュー)
229税込252
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22815-428-000