カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「91206-333-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
(91259)ダストシール 10X16X4.5 ホンダ(91259)ダストシール 10X16X4.5ホンダ(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
(91205)オイルシール ホンダ(91205)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルシール                       K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:18×29×7 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91204-286-003 ●下記の車両のキックスタータースピンドルに適合 エイプ系エンジン等・メーカー製エイプ系ULTRAクラッチカバー等 詳しくは適合表参照
オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91206-PE6-004Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
Oリング 23.5X2.6 91305425003 ホンダOリング 23.5X2.6 91305425003ホンダ(1件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91305-425-003
(91305)Oリング ホンダ(91305)Oリングホンダ(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリング 18.3X2.3 91301147023 ホンダOリング 18.3X2.3 91301147023ホンダ(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合純正品番91301-166-000
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
(91203)オイルシール ホンダ(91203)オイルシールホンダ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(91202)オイルシール ホンダ(91202)オイルシールホンダ(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(43件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
ダストシール 37X25X6 91258HB3003 ホンダダストシール 37X25X6 91258HB3003ホンダ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合純正品番91258-HB3-003
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
O,RING.24MM ホンダO,RING.24MMホンダ
369税込406
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。