カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 機構部品(5)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「91251-361-005」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。