カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91252-gf0-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 34X42X5(NO 91252GF0004 ホンダオイルシール 34X42X5(NO 91252GF0004ホンダ(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252-GF0-004
オイルシール 19X30.5X7( 90754147003 ホンダオイルシール 19X30.5X7( 90754147003ホンダ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番90754-147-003主な適合車種(ホンダ)DUNK
ベアリング ラジアルボール 961406200010 ホンダベアリング ラジアルボール 961406200010ホンダ
370税込407
1個
当日出荷
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ギヤー スピードメーター 44806GS7003 ホンダギヤー スピードメーター 44806GS7003ホンダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番44806-gs7-003
ベアリング ラジアルボール 961406000010 ホンダベアリング ラジアルボール 961406000010ホンダ
419税込461
1個
当日出荷
シールセット フロントフォーク 51490-GZ0-305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490-GZ0-305ホンダ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリング ラジアルボール 961406201000 ホンダベアリング ラジアルボール 961406201000ホンダ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ギヤー スピードメーター 44806GCC930 ホンダギヤー スピードメーター 44806GCC930ホンダ
769税込846
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番44806-GCC-930
(91252)オイルシール ホンダ(91252)オイルシールホンダ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール ブレーキカム 45134165890 ホンダシール ブレーキカム 45134165890ホンダ(1件のレビュー)
169税込186
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番45134-165-890主な適合車種(ホンダ)タクト
ギヤーCOMP. スピードメ 44806GK4003 ホンダギヤーCOMP. スピードメ 44806GK4003ホンダ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シールセット ピストン 06451166405 ホンダシールセット ピストン 06451166405ホンダ(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
主な適合純正品番06451-166-405
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
アクスル フロントホイール 44301GBJ000 ホンダアクスル フロントホイール 44301GBJ000ホンダ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アクスル フロントホイール 44301GBL760 ホンダアクスル フロントホイール 44301GBL760ホンダ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番44301-GBL-760
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
ライブディオ(Dio)SR/ZX(94-96) 右レバー ALBA(アルバ)ライブディオ(Dio)SR/ZX(94-96) 右レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体適合車種SK50MRⅡ/MSⅡ/MTⅡ AF35左右区別適合排気量(cc)50