カテゴリ
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「91316-300-003」の検索結果

オイルフィルター Oリング H 91316-300-005
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91316-425-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5 【代表適合車種】 500:CB500K(76) 650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87) 750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80) 1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 1100:CB1100R 1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
オイルフィルター Oリング H 91302-028-000
KIJIMA(キジマ)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
フィルタースプリング&ワッシャーセット
PMC(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷フィルターボルトと併せてオイルフィルターを確実に固定します。オイルフィルター交換時、古いフィルターと一緒に捨ててしまったり紛失した場合は忘れずに装着して下さい。
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
エレメントセット オイルフィルター 15410426010
ホンダ(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中主な適合純正品番15410426000、15410-426-010主な適合車種CB750F他社参考品番(DAYTONA)67932
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
竹ベラセット
KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。材質竹幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)
マグネットインオイルフィルター エレメント
KIJIMA(キジマ)(27件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
スーパーフューエルホースSET
KITACO(117件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット当日出荷から3日以内出荷耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1