カテゴリ
- 自動車純正部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(9)
- オフィス家具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 空圧工具(8)
- バイク部品(7)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 介護用品(2)
- 切削工具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(21)
- MAZDA(マツダ)(17)
- CKD(11)
- コンパクトツール(9)
- トヨタ(9)
- NSK(日本精工)(5)
- スバル(5)
- ジョインテックス(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 修理(4)
- KSフィルター(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- 若井産業(2)
- カメダデンキ(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「913c」の検索結果

913C用MPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0213適合機種913C質量(g)57パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
913C用LPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0205適合機種913C質量(g)54パッドサイズ(mm)123(のり式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
【修理】非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ(コンパクトツール)913C LPS(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ(コンパクトツール)913C MPS(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クリーンクッションカバー
東洋リントフリー¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷クリーンルーム用クッションのカバー部。 別売りのウレタンA-50と組み合わせて、クッションとしてご使用頂けます。 座面への固定ひも付。用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル100%色ホワイト寸法(cm)40×40×4
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー
KING TONY¥4,598税込¥5,0581本欠品中プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。全長(mm)340開き幅(mm)最大50
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
ダブルアクションサンダー(吸塵式)
コンパクトツール¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ
コンパクトツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
単列深溝玉軸受 6913C3
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)13番号【NSK】6913C3寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)65呼び番号6913シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
18-8 バケツ蓋
SUGICO(スギコ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7900番台
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個4日以内出荷開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ダンバ ステンキャップ 木下地用 山座セット 座金外径25mm
若井産業¥13,200税込¥14,5201袋(100セット)5日以内出荷表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304パッキンネオパッキン
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7913CTSULP4
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)90幅B(mm)13番号【NSK】7913CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)65作用点a(mm)16.9基本定格荷重Cr(kN)20.2基本定格荷重Cor(kN)20.5呼び番号7913C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C