カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(7)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(6)
- オフィス家具(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(11)
- コンパクトツール(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NSK(日本精工)(3)
- ジョインテックス(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- カメダデンキ(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- MANN-FILTER(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- KING TONY(1)
- 東洋リントフリー(1)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「913c」の検索結果

913C用MPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0213適合機種913C質量(g)57パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
913C用LPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0205適合機種913C質量(g)54パッドサイズ(mm)123(のり式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クリーンクッションカバー
東洋リントフリー¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷クリーンルーム用クッションのカバー部。 別売りのウレタンA-50と組み合わせて、クッションとしてご使用頂けます。 座面への固定ひも付。用途クリーンルーム用、異物混入対策材質ポリエステル100%色ホワイト寸法(cm)40×40×4
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー
KING TONY¥4,598税込¥5,0581本欠品中プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。全長(mm)340開き幅(mm)最大50
非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ
コンパクトツール¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
ダブルアクションサンダー(吸塵式)
コンパクトツール¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ
コンパクトツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
18-8 バケツ蓋
SUGICO(スギコ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7900番台
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
LED建築化L1200
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2電圧(V)100~242消費電力(W)36寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×1194×55LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ![OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥99,980税込¥109,9781セット5日以内出荷車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。仕様●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:12インチ13段、ホース:#8適合車種YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997コア色シルバー![OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R ZEPHYR400/X/ZEPHYR750/ZR-7 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R ZEPHYR400/X/ZEPHYR750/ZR-7 [サーモ対応]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥119,800税込¥131,7801セット5日以内出荷軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。仕様●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダードサイズコア:9インチ13段、ホース:#6適合車種KAWASAKI ZEPHYR750 '1991 ~ '2006, KAWASAKI ZEPHYR750RS '1991 ~ '2006, KAWASAKI ZR-7, KAWASAKI ZEPHYR400 '1989 ~ '1995, KAWASAKI ZEPHYR400χ '1996 ~ '2008コア色シルバー
クレンゼ 抗ウイルス jyabjyabスリッパ
オクムラ¥1,798税込¥1,9781足8日以内出荷【CLEANSEシリーズ】クレンゼ抗ウイルスjyabjyabタイプ用途【お手入れ方法】洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/綿 底/ポリエステル
『パーツ販売』22 ステラ
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』17 BB-X ハイパーフォース
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。































![OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)