「91734er」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO逆止弁部(TMJ40C型用) TH679ATOTO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
パッキン TOTOパッキンTOTO
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッキン(ニトリルゴム) カクダイパッキン(ニトリルゴム)カクダイ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
フレキ用ゴムパッキン リビラックフレキ用ゴムパッキンリビラック(44件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)
当日出荷
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
止水付取付脚部 THD52 TOTO止水付取付脚部 THD52TOTO(2件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K) ダイコーフランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)ダイコー(2件のレビュー)
42税込46
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドフランジ用中パッキン (天然ゴム)ノーブランド(10件のレビュー)
88税込97
1枚
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
排水弁パッキン部 TOTO排水弁パッキン部TOTO(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
大側小側の2枚セット品
寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm関連資料適合本体品番リスト
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン TOTO弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキンTOTO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(24件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO節水シャワーヘッド(ホース付)TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
メーターパッキン カクダイメーターパッキンカクダイ(20件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質NBR寸法C(mm)3
Uパッキン 91978HP  SP TOTOUパッキン 91978HP SPTOTO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0関連資料適合本体品番リスト