関連資料展開図1(0.64MB)
図解NoCSR351S(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、JH311CSR ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CST311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX052EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数52
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。
キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)4.7
仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)3.9
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)4.8
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235
質量(kg)5.2(バッテリ含む)
電圧(V)18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
質量(kg)5.1
排気量(mL)38.2
チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
始動方式リコイルスターター
給油方式自動給油式
混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)
エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
材質特殊鋼
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
材質特殊鋼
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK CMR6H
質量(kg)3.92
排気量(mL)35.2
チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
特価
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥32,880
税込¥36,168
翌々日出荷
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグCJ-6Y
適合チェーンソー刃:91PX-52E
燃料2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)34.9
燃料タンク容量(L)0.34
オイルタンク(L)0.3
エンジン形式環境対応2サイクルエンジン
始動方式Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。
エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.4
タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)30
使用燃料25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式91PX-52E
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)34
質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8531
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.26
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
取扱説明書(7.05MB) (0.35MB)
振動3軸合成値(m/s2)4.6
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
切断有効長さ(mm)350
点火プラグNGK BPM8Y
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8522
質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2
排気量(mL)30.1
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
チェーン形式91PX-52
取扱説明書(6.62MB) (0.35MB)
振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
使いやすさと切れ味が自慢。
家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1300
コード長さ(m)3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×240×202
仕様オフロックスイッチ二重絶縁自動給油
付属品標準工具一式
オイルタンク(L)0.1
バー全長(mm)350(14インチ)
質量(kg)3.9
種別チェーンブレーキ付
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7
チェーン形式91PX-52E
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.26
バー(cm)35
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.16
バー(cm)35
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
チェンタイプ91PX-52E
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.16
バー(cm)35
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
ほだ木作りなど農作業に適したサイズのオールラウンドソー。庭や果樹園の枝打ちや、DIY作業や薪つくりなどホビー向けに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28
チェンタイプ91PX-52E
乾燥質量(kg)3.7
オイルタンク(L)0.23
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271
バー(cm)35
排気量(cm3)34.4
1台
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥39,880
税込¥43,868
8日以内出荷
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥37,880
税込¥41,668
8日以内出荷
関連キーワード