カテゴリ

  • 農業機械(59)
  • 電動工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「91px」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
チェーンソーセイバー91PX52互換 トライリンクチェーンソーセイバー91PX52互換トライリンク
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX052EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数52寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
チェーンソーセイバー91PX45互換 トライリンクチェーンソーセイバー91PX45互換トライリンク
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX045EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数45寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E) 工進工進充電式ポールチェーンソーSPS用 ソーチェーン(91PX-33E)工進
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工進充電式ポールチェーンソーSPS用 交換用ソーチェーン(91PX-33E)
用途交換・補修用として適合機種SPS-1820/18Nアズワン品番64-9481-06チェーン形式91PX-33E関連資料(42.5MB)取扱説明書(8.4MB)
マルヤマ ソーチエン91PX-52EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン91PX-52ECBIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.64MB)図解NoCSR351S(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、JH311CSR ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2、CST311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311S ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CST311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2、CSR311M ラベル、付属品部品 マルヤマ ソーチエン91PX-52EC_No.2
マルヤマ ソーチエン91PX-40EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン91PX-40ECBIGM(丸山製作所)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB)図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 マルヤマ ソーチエン91PX-40EC_No.42、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.42
マルヤマ ソーチエン91PX-45EC BIGM(丸山製作所)マルヤマ ソーチエン91PX-45ECBIGM(丸山製作所)
4,804税込5,284
1個
7日以内出荷
部品名称マルヤマ ソーチエン91PX-45EC関連資料(0.62MB)図解NoJH311CST ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.2
チェーンソーセイバー91PX56互換 トライリンクチェーンソーセイバー91PX56互換トライリンク
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX056EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数56寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
オレゴンチェンソー替 SK11オレゴンチェンソー替SK11(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェンソー替刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
チェーン刃 オレゴン(OREGON)チェーン刃オレゴン(OREGON)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。
用途チェンソーの替刃に。ピッチ3/8ゲージ0.05
エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
チェーンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェーンソー替刃オレゴン(OREGON)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
初心者からベテランまで、最もポピュラーなソーチェーン。低振動・低キックバック。メンテナンスも容易なシャンファーチゼルカッター。
用途チェーンソー替刃として。材質タイプアドバンスカットピッチ3/8”LPゲージ.050(1.3mm)
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
チェーンソー用刃研ぎグラインダー エスコチェーンソー用刃研ぎグラインダーエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F質量(kg)0.45消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])17000電源AC100V(50/60Hz)・0.65Aコード長さ(m)2チャック(mm)3.0絶縁方式二重絶縁サイズ(mm)250×44×62(H)
チェーンソーシャープナー 京セラインダストリアルツールズチェーンソーシャープナー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの研磨が簡単にできる細身で軽量のチェンソーシャープナーです ●ソーチェンに簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付きです ●持ちやすい細身の軽量ボディです(450g) ● ●
用途ソーチェン(オレゴン25AP/25F、90PX/90SG、91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F)の研磨、刈刃(笹刈刃)の研磨、軸付砥石による各種研磨回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)0.65消費電力(W)60コード長さ(m)2チャック寸法(mm)(径)3.0付属品片口スパナ×1・フロントキャップ×1・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)×1・軸付砥石(ソーチェン用/砥石径4mm)×1・軸付砥石(刈刃用/砥石径8mm)×1質量(kg)0.45材質ハウジング:PA/ガイド組立:鉄/電源コード:PVCチャック能力(mm)3型番CBS-60電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])17000
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断消費電力(W)1150電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
チェーンソー目立機 SK11チェーンソー目立機SK11(24件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。仕様丸やすり4.0mm付適合チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズ エレコム名刺用紙 両面 上質紙 マルチプリント 120枚用 名刺サイズエレコム(1件のレビュー)
399税込439
1パック(120枚)
当日出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカード紙です。 ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます マルチプリント用紙(ホワイト) 紙厚(標準)157g/m 0.185mm 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm) 対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i
入数(枚)120No.【お探しNo.】B01紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)157用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
アングルプレート オレゴン(OREGON)アングルプレートオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)グラインダー砥石オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
チェーンソー(充電式)用チェーン刃 マキタチェーンソー(充電式)用チェーン刃マキタ(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
適合MUC250DRD用型番91PX-40E
名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズエレコム(3件のレビュー)
619税込681
1パック(120枚)
当日出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカードです。 ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます マルチプリント用紙 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm) 対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i
入数(枚)120紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)210用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
エンジンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズエンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
●面倒なソーチェンの張り調整がマイナスドライバーで簡単にできる取り回しやすく作業性の良いエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●キックバック時にハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付です ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:工具鋼/燃料タンク:PA6-GF30型番ES-3035ハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン91PX-52E取扱説明書(6.64MB) (0.35MB)振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)350
ソーチェーン EARTH MANソーチェーンEARTH MAN(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
チェーンソーヤスリ SK11チェーンソーヤスリSK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷
チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。材質ヤスリ部:SK材
ソーチェン 京セラインダストリアルツールズソーチェン京セラインダストリアルツールズ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
リンク数58ピッチ3/8"ピッチ(mm)9.53ゲージ0.050"(1.27mm)適合機種ESK-3740ソーチェーン91PX-58
エンジンチェンソー(トップハンドル) BIGM(丸山製作所)エンジンチェンソー(トップハンドル)BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
シャープチェンソー替刃 SK11シャープチェンソー替刃SK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)アングルプレート 35°オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
チェンソー目立てガイドS E-Valueチェンソー目立てガイドSE-Value
909税込1,000
1個
当日出荷
簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。握りやすい成形グリップです。
用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
シャープチェンソー替刃3本 SK11シャープチェンソー替刃3本SK11
8,998税込9,898
1セット(3本)
当日出荷
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。材質特殊鋼
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23