カテゴリ
- バイク部品(8)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92003 114」の検索結果

VベルトC形 (スタンダード)
バンドー化学(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
VベルトC形(スタンダード)
三ツ星ベルト(32件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
PTFE配合シリコン潤滑グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥6,198税込¥6,8181本(85g)当日出荷非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.024。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:HD FX ショーワフォーク 76-84等 純正品番:[HONDA:51490-KE1-305/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-34010/WP:455031/YAMAHA:1T3-23145-00]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:H-D XL-XLCH/XS650XG/SE材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×48×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48内径(mm)35
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.118。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER400/620/S2R/BANDIT1250等 純正品番:[APRILIA:890396, 856042/BMW:31428521942, 31427702837/DUCATI:34920211A/HONDA:51490-MFL-003/KAWASAKI:92049-0119/SUZUKI:51553-47H00/TRIUMPH:T2048424, T2046232]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-07)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×54×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54内径(mm)43
フォークオイルシール Φ36
アリート(ariete)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.046。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:92049-1394/SUZUKI:51153-16700/WP:455035/YAMAHA:5G2-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SRX600 86-89材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ36 [36×48×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36
フォークダストシール Φ45
アリート(ariete)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.091。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI067です 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KWASAKI:92093-0147/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040422/WP:455059]。適合情報:。ホンダ[HONDA] GL1800 GOLDWING [ゴールドウイング1800] 01-09。タイプ:SG5Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57.3/62x6/13]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57.3 to 62。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:13。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GOLDWONG/VT1300CX/F6C材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ45 [45×57.3/62×6/13]高さ(mm)13タイプSG5Y CAP径(Φmm)フォーク:45外径57.3 to 62mm内径(mm)45
フォークオイルシール Φ45
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45
フォークオイルシール Φ27
アリート(ariete)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.009。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ27 [27x39x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39。内径:27。フォーク径:Φ27mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KH125/AR80材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ27 [27×39×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:27外径(mm)39内径(mm)27
フォークダストシール Φ43
アリート(ariete)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
フォークダストシール Φ48
アリート(ariete)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.126。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48