カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)

「92004-1151」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (I/X)スタッド 10X19 92004-0028 Kawasaki

    (I/X)スタッド 10X19 92004-0028

    Kawasaki
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92004-0028主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • ナット フランジ 20MM 92015-1724 Kawasaki

    ナット フランジ 20MM 92015-1724

    Kawasaki
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • (I/X)ナット 10MM 92210-1258 Kawasaki

    (I/X)ナット 10MM 92210-1258

    Kawasaki(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EJ650-A2
  • ダンパ ショック RR ハブ 92160-1524 Kawasaki

    ダンパ ショック RR ハブ 92160-1524

    Kawasaki(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EJ800AGF
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • スタッドボルト モノタロウ

    スタッドボルト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり販売区分業務用
  • スタッド 10X19 92004-0048 Kawasaki

    スタッド 10X19 92004-0048

    Kawasaki
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(8件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染めボルト径M10硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • (I/X)スタッド 10X24 92004-0029 Kawasaki

    (I/X)スタッド 10X24 92004-0029

    Kawasaki
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • ボルト ソケット 8X30 92154-1865 Kawasaki

    ボルト ソケット 8X30 92154-1865

    Kawasaki(18件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92150-1771代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    57税込63
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • (I/X)ナット ロック フランジ 10MM 92210-0276 Kawasaki

    (I/X)ナット ロック フランジ 10MM 92210-0276

    Kawasaki(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92015-1335代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • リヤスプロケットナットM10 CF POSH

    リヤスプロケットナットM10

    CF POSH
    719税込791
    1セット(3個)
    当日出荷
    ねじの呼びM10主な適合車種XR50/100 Motard
  • ワッシャ 92200-1065 Kawasaki

    ワッシャ 92200-1065

    Kawasaki(7件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、ESTRELLA-2012
  • ワッシャ Kawasaki

    ワッシャ

    Kawasaki(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92200-1720代表車種KLZ1000BFF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
  • ナット 92015-1963 Kawasaki

    ナット 92015-1963

    Kawasaki(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番92015-1963代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
  • ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)

    ステンレス製ローターボルト

    K-CON(キタコ)(44件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
    材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
  • 12mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    12mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683AG-12形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
  • リアハブダンパーセット PMC

    リアハブダンパーセット

    PMC
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    リアハブ専用のダンパーセット。古くなったダンパーを交換する事により加速減速時の衝撃感が緩和されるだけでなく、ドライブチェーン/スプロケット等の駆動系全般の耐久性が向上します。各1台分セット。
  • フォークダストシール Φ46 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ46

    アリート(ariete)
    3,498税込3,848
    1個
    12日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.088。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.5。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46