カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「92011-08025」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)ステンレス製ローターボルトK-CON(キタコ)(44件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
439税込483特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ブレーキディスクボルト NTBブレーキディスクボルトNTB
1,998税込2,198
1袋(10本)
3日以内出荷
サイズM6×16 P1.0 (緩み止め剤塗布済み)メーカーホンダパーツNo.90105-KN5-000
ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付 GALESPEED(ゲイルスピード)ショートローターボルト M8x20 P1.25 STEEL ワイヤリングロック付GALESPEED(ゲイルスピード)
1,698税込1,868
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
タイプディスクローター/スプロケット用