カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「92049-1077」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340 Kawasaki

    シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1340

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    代表車種BN125A8F他社参考品番(VESRAH)AR-3308
  • シール フォーク 92093-1063 Kawasaki

    シール フォーク 92093-1063

    Kawasaki
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    代表車種Z250-A5
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • Z/KZフロントフォークオイルシールセット PMC

    Z/KZフロントフォークオイルシールセット

    PMC(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    OEMリプレイスメント。フォークオイルの漏れ対策に欠かせない高性能オイルシール。インナーチューブの動きもスムーズになるよう設計されています。2個入り1台分。
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1494 Kawasaki

    シール(オイル) フォークアウタチューブ 92049-1494

    Kawasaki(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR400F8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999他社参考品番(VESRAH)AR-4106
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(54件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • パッキング              KAF450-B1 43049-1065 Kawasaki

    パッキング KAF450-B1 43049-1065

    Kawasaki
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • KZキャリパーピストンシールキット PMC

    KZキャリパーピストンシールキット

    PMC
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    キャリパーピストンの防錆、保護対策に不可欠なダストシールキットです。1キャリパー分1セットでのデリバリー。
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.096。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-KL8-900/51490-KEY-700/KYMCOOO156310/KAWASAKI92049-1340 ]。タイプ:DC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 46 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ELIMINATOR125/05-07/FORZA250/06-07材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×46×11]高さ(mm)11タイプDC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)46内径(mm)33
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フロントフォークダストブーツセット PMC

    フロントフォークダストブーツセット

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    フォークシールを泥や埃から保護します。ダストブーツの気密性次第でフォークシールのダメージや寿命が大きく変わります。2個1セットでのデリバリー。
    適合CB400FOUR専用
  • シール フォーク アウタ チューブ 92093-1280 Kawasaki

    シール フォーク アウタ チューブ 92093-1280

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    代表車種BN125A8F
  • リング(スナップ) 44043-057 Kawasaki

    リング(スナップ) 44043-057

    Kawasaki
    399税込439
    1個
    当日出荷
    代表車種BN125A8F
  • フロントフォークオイルシールセット PMC

    フロントフォークオイルシールセット

    PMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フォークオイルの漏れ対策に欠かせないオイルシール。1台分2個セットでのデリバリー。
    適合K0-K7
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容FOK-07(92049-1522/-1496)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-05(11009-1127)適合車種ZRX1100/ZRX1100-II(ZRT10C)、ZRX1200R/S(ZRT20A、ZR1200A1~3/B1~3)、Ninja ZX12R(ZXT20A/B)、ZZR1200(ZXT20C)
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    セット内容FOK-08(92049-1392)、FDH-14(92093-1330)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(44045-057)適合車種ゼファー1100RS(ZRT10A、ZR1100-B1~3)
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    セット内容FOK-08(92049-1392)、FDH-14(92093-1330)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-03(11009-1553)適合車種ゼファー1100(ZRT10A)、ZR1100-A1~5、ZZ-R1100(ZXT10D)、ZX1100-D7/D9
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-02(11009-1325/44045-057)適合車種Ninja H2 SX/SE(ZXT02A、ZX1002A/B)、ゼファー1100 RS(ZRT10A、ZR1100B5)
  • フロントフォークO/Hキット NTB

    フロントフォークO/Hキット

    NTB
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    セット内容FOK-07(92049-1522/-1496/-0007)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-03(11009-1553)適合車種ゼファー1100(ZRT10A、ZR1100A6F/A6FA/A7~10)