カテゴリ
- バイク部品(4)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92055 1222」の検索結果

カワサキ系 キャブレター フロートチャンバーガスケット ゼファー/ZRX400
MAD MAX(マッドマックス)(8件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚ほか当日出荷キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。適合車種純正品番:92055-1222
キャブレターバキュームゲージセット
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個寸法(mm)全長300×全幅150測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)ゲージ径(Φmm)65
防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)
東京ローソク製造¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷専用ACアダプタ 8種の点滅・点灯切替機能 ※LEDライト 120球別売をお求めください。用途LEDライト 120球 JAN4904922196031、4904922196048、4904922196055専用材質ABS 銅線質量(g)160サイズ(mm)個装:85×175×55本体寸法(cm)全長520