カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)

「92055-049」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング(0) 31.7X2.4 92055-049 Kawasakiリング(0) 31.7X2.4 92055-049Kawasaki(14件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92055-049主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
リング(0) 73.9X1.9 92055-0049 Kawasakiリング(0) 73.9X1.9 92055-0049Kawasaki
589税込648
1個
3日以内出荷
代表車種KX250-R1
Oリング KK920-55049 スズキOリング KK920-55049スズキ
219税込241
1個
3日以内出荷
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45アリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.067通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ45 [45x57x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:57内径:45フォーク径:Φ45mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45