カテゴリ

  • バイク純正部品(46)
  • 作業服(35)
  • 制御機器(28)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「920ma」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター920MA・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式920MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MA・915MA ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MAハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
リセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 920mA 30V 0.5A 1袋 5個入LITTELFUSE
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
UL、CSA、TUVPolySwitch PTCデバイスRHEFシリーズ
仕様●動作電流:920mA●定格電圧:30V●動作時間:2.5s●保持電流:0.5A●電流 Max:40 A●長さ:7.4mm●高さ:12.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.48Ω●最大抵抗:1.1Ω●電力損失:0.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:506-971アズワン品番65-8065-56
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入BOURNS
51,980税込57,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6979-26
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 10個入BOURNS
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-13
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 920mA, 4.5 x 4 x 3.2mm, SDR0403-150MLBOURNS
4,798税込5,278
1セット(100個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 920mAパッケージ/ケース = 0403長さ = 4.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.2mm直径 = 4.5mm寸法 = 4.5 x 4 x 3.2mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 240mΩシリーズ = SDR0403コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 28MHz最小品質ファクター = 28℃E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.2 mm 低インダクタンス値 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 920mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-470MR59-PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 920mA, 6 x 6 x 2.8mm, SLF6028T-470MR59-PFTDK
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
SLF6028シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
長さ(mm)6寸法(mm)6×6×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6シリーズSLF許容差±20%シールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース6028インダクタンス(μH)47最大直流電流(mA)920最大直流抵抗(mΩ)210
ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)ハブロックナット 1袋2個入りPITWORK(日産)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
CABLE COMP,B THRO ホンダCABLE COMP,B THROホンダ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ケーブルCOMP.B スロットル 17920MATD00 ホンダケーブルCOMP.B スロットル 17920MATD00ホンダ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
他社参考品番(NTB)AHJ-06-014
CABLE.B.,THROTTLE ホンダCABLE.B.,THROTTLEホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
CABLE B,THROTTLE ホンダCABLE B,THROTTLEホンダ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
CABLE COMP.,B THR ホンダCABLE COMP.,B THRホンダ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
CABLE,B THROTTLE ホンダCABLE,B THROTTLEホンダ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
CABLE,B.THROTTLE ホンダCABLE,B.THROTTLEホンダ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
CABLE COMP B,THRO ホンダCABLE COMP B,THROホンダ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ケーブルCOMP.B スロットル 17920MAZ750 ホンダケーブルCOMP.B スロットル 17920MAZ750ホンダ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
他社参考品番(NTB)AHJ-06-008
SENSOR SET,ANGLER    57920MAJG40 ホンダSENSOR SET,ANGLER 57920MAJG40ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム表面仕上げクロムめっき(MFCr)許容荷重(N)1000
ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド Nittaku(ニッタク)ロイヤルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッドNittaku(ニッタク)
5,598税込6,158
1枚
8日以内出荷
トップ仕様のラージボール用表ソフトラバー、ロイヤルラージ。 高いスピード性能とスピン性能を誇り、後陣からでもしっかりとしたボールを打ち合うトップ選手仕様のラバーです。 バランス重視の仕様になっています。
用具種別卓球ラバースポンジ硬度20分類AC(アクティブチャージ)レッド備考【ITTF公認番号】54-018仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】14spin
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8626アズワン品番65-7649-08
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 6極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8627アズワン品番65-7601-11
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極AMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Amphenol 航空宇宙用壁面取り付け型レセプタクルコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8628アズワン品番65-7610-30
BRACKET,POLICE MA  88312ML0920 ホンダBRACKET,POLICE MA 88312ML0920ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
海洋安全標識(LSA Symbols) Maritime Progress海洋安全標識(LSA Symbols)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途海上退船システム(垂直降下式)材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RBハンマーキャスター(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mVonsemi
929税込1,022
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 500mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 125Vパッケージタイプ = DO-204AHダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 920mV最大ダイオードキャパシタンス = 6pF動作温度 Max = +175 ℃長さ = 3.6mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm直径 = 1.5mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mVonsemi
929税込1,022
1箱(100個)
5日以内出荷
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)3.6寸法1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)500最大順方向電流(mA)500最大ダイオードキャパシタンス(pF)6最大逆電圧(V)125
ジャンプスターター Meltec(大自工業)ジャンプスターターMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g)約500出力ジャンプスタート:DC12V/400Aバッテリーリチウムポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)9200充電方式USBコード保管温度(℃)±0~40バッテリー容量(Wh)34
DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器DCミリアンペアクランプメータ共立電気計器
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定 192,000件の大容量データを記録 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 被測定導体径Φ6mm バックライトと、測定物を照らせるLEDライト 長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40分解能0.01mAコード長さ(mm)700(センサ一体型)連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)記録計出力DC1mAに対してDC10mV動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)通信機能Bluetooth(R)Ver5.0RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット 8インチ アイリスオーヤマタブレット 8インチアイリスオーヤマ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約126×8.7×209.5解像度1200×1920ピクセルスピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-C画面サイズ8インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
タブレット 10インチ アイリスオーヤマタブレット 10インチアイリスオーヤマ
40,980税込45,078
1台
当日出荷
【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】 ■WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。 ■残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。 ■Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。 ■GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。 ■メモリ4GB、ストレージ128GB。 書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。 GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー USB Type-Cポート アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)約585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×8.7×166.5解像度1920×1200ピクセルスピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-C画面サイズ10.1インチOSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:約800万画素、インカメラ:約500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
渦式フローモニター(液体用) オーバル渦式フローモニター(液体用)オーバル
95,980税込105,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用適合流体液体(冷却水、純水)出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給構造非防爆最高使用圧力(MPa)0.98接続部ねじRおねじ精度(%)フルスケールの±2以内保護等級IP53相当主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート最大使用圧力(MPa)0.98表示器LCD表示器付流体温度(℃)-10~80電池寿命約6年間(常温において)周囲温度(℃)-10~60材質(接続部)PPS使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーパック LP-EL Canonバッテリーパック LP-ELCanon
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
550/920x750mm 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚 エスコ550/920x750mm 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚エスコ
970税込1,067
1冊(100冊)
欠品中
仕様目安:50L材質ポリエチレン寸法(mm)920×550×750(H)半透明入数100枚
エタワイパー(ボトル) 42792(140X200)100マイ 白十字エタワイパー(ボトル) 42792(140X200)100マイ白十字
879税込967
1個
翌日出荷
エタノール78%(体積比)含浸の環境清拭向けアルコールタオル。主成分は揮発成分のみのですので、清拭後の成分残留がありません。