カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「92153-1612」の検索結果

BOLT SOCKET 6X12 92153-1617
Kawasaki¥73税込¥801個5日以内出荷主な適合純正品番92153-1617代表車種ZR1200DFF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ボルト ソケット 6X14 92151-1654
Kawasaki(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92151-1654代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ワッシャ 6.5X14X1 92200-1388
Kawasaki(1件のレビュー)¥139税込¥1531個4日以内出荷主な適合純正品番92200-1388代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
スナップインタイヤバルブ
(432件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
クランプ ホース 92037-1827
Kawasaki(10件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷主な適合純正品番92037-1827代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
リムガード セット
(320件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(2個)ほか当日出荷タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。材質TPE寸法A(mm)147寸法F(mm)4寸法D(mm)14.5寸法E(mm)8.5寸法B(mm)19寸法C(mm)23販売区分業務用
収納式ホイールバランサー
プロト(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷大径ホイール(21インチ6.0J)も対応可能な折り畳み式スタンド式ホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。シャフト径Φ12、付属のテーパーカラーでΦ14-Φ35までのホイールシャフト径へ対応。色[カラー]:ブラック/レッド。重量[グラム]:4500g。材質[素材]:アルミニウム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1セット。備考:21インチ6.0Jまで。特記事項:大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。使用上の注意:最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能仕様21インチ6.0Jまで色ブラック/レッドタイプ収納式ホイールバランサー関連部品品番:PGR0002/PGR0003/PGR0005/PGR0006/PGR0007/PGR0015/PGR0016/PGR0019/PGR0033/PGR0038/PGR0051/PGR0052/PGR0069/PGR0087/PGR0117/PGR0148/PGR0150/PGR0168
ホイールバランサー(15シャフト付き)
J-TRIP¥21,980税込¥24,1781台9日以内出荷Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。適合ホイールサイズ(inch)16~21
コンパクトホイールバランサー
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。 ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能色BLACK/WHITEシャフト径(Φmm)10
ボルト ソケット 6X16 92150-1737
Kawasaki(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷主な適合純正品番92150-1673代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR400G8F
ボルト ソケット 6X18 92151-1149
Kawasaki¥459税込¥5051個5日以内出荷主な適合純正品番92151-1149代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ボルト ソケット 6X14 92153-1021
Kawasaki¥119税込¥1311個5日以内出荷主な適合純正品番92153-1021代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF